縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t
構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です。
平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます。
小型・軽量で使いやすさ抜群です。
指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です。
ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません。
GVC0.5Rはフェイス幅100mmの形鋼にも使用可能です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
- 用途
- H形鋼などの建て方や運搬に。
- トラスコ品番
- 689-2824
- 材質
- 特殊鋼
- 幅(mm)
- 103
- 高さ(mm)
- 229
- 寸法L(mm)
- 103
- 寸法H(mm)
- 229
- 基本使用荷重(t)
- 縦0.5、横0.5
- クランプ範囲(mm)
- 0~20
- 寸法D(mm)
- 30
- 寸法H2(mm)
- 47
- 最大クランプ厚さ(mm)
- 20
- 内容量
- 1台
注意
※指定容量以上では使用しないで下さいワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ






























