カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)

「0.75bl」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディテールブラシ ブルー1075-BL 東和ポリエイトディテールブラシ ブルー1075-BL東和ポリエイト
699税込769
1個
11日以内出荷
細かい部分の掃除に適した小型ブラシです。持ちやすく、精密な作業がしやすい設計。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×毛長】250×15×15
エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズFesto
7,798税込8,578
1セット
7日以内出荷
Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
Number plate with quick release system | U075 UnitGarage (ユニットガレージ)Number plate with quick release system | U075UnitGarage (ユニットガレージ)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
適合車種Aprilia Tuareg 660 BMW CE 04 HP2 K100 Marrakesh K100 sKrambler K1100 Marrakesh K75 Marrakesh R 1100 GS R 1100 R R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADV LC R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1200 R R 1200 R LC R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R 1250 R R 18 R 80 G R 80 GS PD R 80 S R 850 GS R 850 R R Classic serie R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R Ducati Cafe Racer 800 Desert Sled 800 Scrambler 1100 Scrambler 1100 PRO Scrambler 400 Scrambler 800 Harley Davidson Pan America 1250 Sportster 1250 S Husqvarna Norden 901 Svartpilen 125 Svartpilen 200 Svartpilen 250 Svartpilen 401 Svartpilen 701 Vitpilen 401 Vitpilen 701 Kawasaki Z650 RS Z900 RS KTM 890 Adventure Mash Seventyfive 125cc Moto Guzzi V7 (2008-2015) V7 II (2015-2017) V7 III (2017-2020) V7_850 (2021-2022) V85 TT (2019-2022) V9 Bobber (2016-2022) Royal Enfield Continental GT 650 Triumph Bonneville T100 (2001-2022) Bonneville T120 (2016-2022) Scrambler 1200 XC (2019-2022) Scrambler 1200 XE (2019-2022) Scrambler 900 (2006-2017) Speed Twin 1200 (2019-2022) Street Cup 900 (2017-2022) Street Scrambler 900 (2017-2022) Street Twin 900 (2016-2022) Thruxton (2016-2022) Thruxton 1200R (2016-2022) Thruxton 900 (2004-2015) Trident 660 Yamaha MT-09 XSR900
クラシッククラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTSクラシッククラッシュプロテクターR&G RACING PRODUCTS
20,000税込22,000
1個
62日以内出荷
R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
自動車配線ダブルコード(平行線) Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線)Meltec(大自工業)
13,980税込15,378
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード)Meltec(大自工業)
2,298税込2,528
1巻(30m)
当日出荷
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ハイセンコード ブルー SAPIハイセンコード ブルーSAPI
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
SRF下段セット 河淳SRF下段セット河淳
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
材質(本体)ABS、スチール、(キャスター)ナイロン薄茶キャスター径(Φmm)75(2輪自在)均等耐荷重(kg)50
フッキット ブルー サンディングロール 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングロール3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱ほか
当日出荷
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL40) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL40)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB40) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB40)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQBSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 ・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH omron(オムロン)ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PHomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
端子構造ねじ端子動作表示灯あり (黄)商品タイプ単相ヒータ用
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(353件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)1/4”CT HPTノズル ねじ付Loc-Line(ロックライン)
35,980税込39,578
1パック(10個)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4" NPT/BSPT