極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。
優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。
長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号
商品タイプリチウムグリース
特性万能タイプ、極圧性
色外観色:黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~100
使用温度(℃)-15~100
滴点(℃)193
外観黄褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 275
増ちょう剤リチウム系
基油精製鉱油
動粘度(mm2/s)(40℃) 170
融着荷重(N)3089
離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass
蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。
見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。
基油鉱油
銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。
増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など
過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど
輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に
成分防錆グリース、イソパラフィン
色淡褐色
ちょう度334
引火点(℃)58
滴点(℃)290以上
外観淡褐色
混和ちょう度352
危険等級Ⅲ
離油度(%)0.02
蒸発量(%)0.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~175
増ちょう剤ウレア系有機化合物
仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass%
滴点(℃)250以上
チムケン式耐荷重性能(kg)18
動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)
離油度(%)4.0mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)
酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)
商品タイプウレアグリース
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など
仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa
使用温度範囲(℃)-20~125
外観黒色バター状
動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色淡褐色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐水性
滴点(℃)250以上
増ちょう剤ウレア系化合物
基油鉱油
動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃)
蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。
遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。
家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。
上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。
低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。
耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
商品タイプリチウムグリース
特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-40~120
使用温度(℃)-40~120
滴点(℃)220
外観茶褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 315
増ちょう剤リチウム系
基油高級合成油
動粘度(mm2/s)(40℃) 100
融着荷重(N)1236
離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass
蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。
浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。
規格NSF H1
タイプギヤ・チェーン用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度00~0号
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
付属品軸端キー
減速比1/3~1/1200
取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)
極数4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200/200/220
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
ブレーキ形式直流スプリング制動
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)
相数三相
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス130(B)
始動方法直入れ(0.75~3.7kW)
取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品軸端キー
減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)
出力(kW)0.4
取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)
極数4P
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
ブレーキ形式直流スプリング制動
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)
相数三相
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
40日以内出荷
付属品軸端キー
減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)
出力(kW)0.4
取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)
極数4P
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
ブレーキ形式直流スプリング制動
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)
相数三相
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
40日以内出荷
関連キーワード