「0.025 30l」の検索結果
30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。
容量(L)30
材質LLDPE
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
20L-30L半透明のゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30
材質HDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)550×650
アズワン品番64-8678-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
トラスコ品番407-9931
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)2750.4
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)800×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
半透明のとって付きゴミ袋。
入数(枚)20
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
こんなお得な商品も!

ポリ袋
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質ポリエチレン(メタロセン配合)
入数(枚)100
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。
材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き
材質高密度ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)20
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色乳白色
タイプ表面エンボス付き
厚み0.05mmのしっかり厚手のポリ袋です
材質LLDPE
寸法(横×縦)(mm)500×700
1袋(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
材質LD
容量(L)45
縦(mm)800
横(mm)650
1個(30枚)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
半透明のとって付きゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ張って、結んでごみ捨て簡単!ひも付きポリ袋の為、縛って持ち運びが便利。
厚さ(mm)0.025
1個(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30Lです。
仕様●内容量:10枚入●寸法:タテ700×ヨコ500mm●厚み:0.025mm●カラー:黄半透明
容量(L)30
アズワン品番65-9077-65
1個(10枚)
¥139
税込¥153
6日以内出荷
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
柔軟性に優れた素材の乳白色のポリ袋。
材質LD
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)500×700
1セット(10枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
やわらかいPP袋がサンドや菓子を乾燥から守ります。
材質PP厚み0.025mm表面1C
寸法(mm)200×H300
1枚(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
SSサイズ半透明の取っ手付きポリ袋。
材質HDPE
サイズSS
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)180/300×400
アズワン品番64-1136-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
用途室内ペール20~30L用に
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号09 128 023
スタンダートな低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプのゴミ袋です。
トラスコ品番135-1012
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)664.1
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)650×800
1セット(20個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280
潤滑方式無潤滑
長さ公差(mm)0~-0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
スタンダートな低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプのゴミ袋です。
トラスコ品番135-2543
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)664.1
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)650×800
1セット(20個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
西宮市その他プラゴミ袋30Lとって付きタイプ。バイオマスプラスチック10%を使用しているため、カーボンニュートラルの考えで、CO2排出量の削減が期待できます。
用途西宮市家庭用その他プラゴミ30L(とって付き)
対象地域西宮市
材質LLDPE+バイオマス原料配合
寸法(横×縦)(mm)500(マチ幅含む)×700
マチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号180086
バイオマス配合率(%)10
1冊(20枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
材質LLDPE+MT50%
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証食品検査適合
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状フランジ付ブッシュ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1
2
3
4
5
次へ