2,082件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアポケット 0.12mm 厚手タイプ モノタロウ 動画あり
超厚手タイプのクリアポケットです。 厚さ0.12mmと非常にしっかりとした作りのポケットなので 型崩れしにくく、大事な書類の収納に最適! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.12
1パック(50枚)
449 税込494
当日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷




仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.12mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 4W/m・K自己接着 = Y最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,070 税込6,677
7日以内出荷

SCHOTT社製新ガラスフィルム素材/0.12mm極薄/硬度9H表面強化ガラス/柔軟性があり、割れにくい/驚異的透明度/新開発!貼り付けキット(特許申請中)・清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)0.12 サイズ(inch)4.7 対応機種iPhone 6/6s 特性ガラス
1個
179 税込197
5日以内出荷

シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】0.12【最大】0.4 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 ピン径(Φmm)1.14 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)6.9 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に 付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個 材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP 奥行(mm)350 間口(mm)596 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15 キャスターあり(4個) 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)110 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)19 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 棚板厚さ(mm)33 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

新潟精機(SK)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

クリップウェア開かずピンちゃん2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×12×15
1個
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
3,290 税込3,619
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
3,690 税込4,059
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 トラスコ品番811-6635 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 全長(mm)58 対辺(mm)2 対辺寸法(mm)2 首下長(mm)12
1本
39 税込43
当日出荷

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)55 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。 凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(500枚)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質INOX(ステンレス) 形状直・鋭 全長(mm)120 アズワン品番64-7879-71 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.18MB) 1台使用個数1
1個
89 税込98
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質INOX(ステンレス) 形状直・鋭 全長(mm)140 アズワン品番64-7879-74 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
5,400 税込5,940
翌日出荷

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)消防用耐熱線
エコ商品
全長(m)150 導体外径(Φmm)11 対数(P)5 導体公称断面積(mm2)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
88,980 税込97,878
8日以内出荷

強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。 材種2334
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線 種類産業機械用ケーブル 材質ビニル
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途により先端形状をお選び頂けるナノニードルです。 TAMAGOは先端が丸く、穿刺できません。
材質SUS304 長さ(mm)15 滅菌未滅菌
1組(10本)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

通常のクリヤーポケットの2倍厚0.12mm。厚口の丈夫なフィルムです。 入り口部分が広くなっています。綴じ穴部分はテープで補強。タテ差し
穴数30(2・4) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.12 サイズA4タテ 縦(mm)301 横(mm)230 トラスコ品番855-9730 グリーン購入法適合
1組(20枚)
449 税込494
当日出荷

材質ANTIMAGN(非磁性合金) 形状直・鋭 全長(mm)120 アズワン品番64-7879-82 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

材質ANTIMAGN(非磁性合金) 形状直・鋭 全長(mm)140 アズワン品番64-7879-83 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

寸法(mm)(APMX3)0.8 寸法LF(mm)25 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートAOMT070204PDPR-MJ、AOGT070204PDFR-AJ 寸法APMX(mm)7 寸法APMX2(mm)6.4 寸法KAPR(°)90、(KAPR_2)90、(KAPR_3)10
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法APMX(mm)0.5 寸法KAPR(°)17.0 給油方式オイルホールあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M12 トラスコ品番837-9074 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)50 質量(g)49 T溝幅(mm)12に適合
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M12 トラスコ品番837-9071 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)150 T溝幅(mm)12に適合
1本
1,398 税込1,538
欠品中

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M12 トラスコ品番837-9069 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)110 T溝幅(mm)12に適合
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

関連キーワード