84,473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)310×220 クリア サイズA4 材質PP(ポリプロピレン)
1パック(10枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
タイプUSB A(オス)-USB C(オス) 長さ(cm)約15 定格電流(A)3
1本
449 税込494
当日出荷

1セット(5個)
279 税込307
6日以内出荷

バッグの中に常備しやすい軽量コンパクト仕様です。 ポケットサイズに折りたたみ可能。 縫い目のないウェルダー加工のため、水の侵入をしっかり防ぎます。
材質PVC(ポリ塩化ビニールコーティング) ネイビー 機能ウェルダー加工を施した無縫製レインスーツ/ジャケット左胸部分にフラップ付ポケット配備
1着
1,250 税込1,375
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(30枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-41 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ノズル(ミスト0.15)
規格D01CSF(FUFONG) 部品名称ノズル(ミスト0.15) 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.98MB) 図解NoMUM602 オプション1部品_No.2、MUM602 オプション2部品_No.2
1個
989 税込1,088
9日以内出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状VGAメス - HDMIオス 対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ 環境対応EU RoHS指令準拠(10物質) ケーブル外径(Φmm)5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状HDMI メス形状VGA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷



BIGM(丸山製作所)ノズル(モヤ0.15)
部品名称ノズル(モヤ0.15) 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.92MB) 図解NoMUM602 オプション1部品_No.22、MUM602 オプション2部品_No.18
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ノズルセット(0.15)
備考2~10フクム 部品名称ノズルセツト(0.15) 関連資料(0.98MB) 図解NoMUM602 オプション1部品_No.1
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

USB機器をスマートフォンなどでも使用できるアダプタ
質量(g)15 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状USB A タイプ/ メス / 4ピン、USB micro B タイプ 適合機器USB2.0インターフェースを持つ機器、スマートフォン、および各種周辺機器 USBタイプUSB2.0準拠
1個
559 税込615
6日以内出荷


短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

口金10 形状T-10 クリア 定格6.3V-0.15A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様●ゴム:NBR●基布:ナイロン●厚み(mm):0.15●幅(mm):1040●引張強さ(KN/m):5x5●破壊圧力(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-55~95●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000874 アズワン品番67-4908-95
1個
34,980 税込38,478
欠品中

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷

しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応
モスグリーン ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Type-C ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.15 材質真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
9日以内出荷

1個
289 税込318
9日以内出荷

1個
239 税込263
6日以内出荷


グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0準拠 変換タイプオス-メス
1個
589 税込648
当日出荷

高い透明度で様々な用途で活躍。軽量で経済的かつ、丈夫なシート。塩化ビニールシートにポリエステル糸入り。明るさを保ち中を見通したい用途に最適。
用途雨よけ、風よけ、野積みなどに。間仕切りカーテン/簡易ハウス/軒先/野積 材質【シート】塩化ビニール/ポリエステル糸、【ハトメ】アルミニウム、【付属ロープ】アクリル クリア
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)5Mキツト-0.15(SUS)
備考28~30フクム 部品名称5Mキツト-0.15(SUS) 関連資料(0.92MB) 図解NoMUM602 オプション2部品_No.27
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)5Mキツト-0.15(ナイロン)
備考2~4フクム 部品名称5Mキツト-0.15(ナイロン) 関連資料(0.92MB) 図解NoMUM602 オプション2部品_No.1
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

備考6~8フクム 部品名称10Mキツト-0.15(ナイロン) 関連資料(0.92MB) 図解NoMUM602 オプション2部品_No.5
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)10Mキツト-0.15(SUS)
備考32~34フクム 部品名称10Mキツト-0.15(SUS) 関連資料(0.92MB) 図解NoMUM602 オプション2部品_No.31
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
199 税込219
9日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

関連キーワード