36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (827種類の商品があります)

内径(Φmm)7.5 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質AH725 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
9,996 税込10,996
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ 直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ 直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12 交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V 直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A 電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時) 導通テスト約30Ω以下でブザー
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
溝数3 食付長さ(mm)5
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エスネット平形ビニール電線
RoHS
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネ
規格3.2-35L 部品名称アツシユクコイルバネ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1MB) 図解NoMS413MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS313CA-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.22、SD31 調圧装置部品_No.32、MS313CAS-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.32、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.20、MK313EA 調圧弁,吸出弁部品_No.20、MS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.20、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.29、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS310EW-2M 調圧装置部品_No.31、MS415EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.20など
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダパイプ
規格25X28.5X55 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoMS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.36、MRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MS153 本体部品_No.33、MS331EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.35、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS330 -A 動力噴霧機部品_No.37、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.35、MS330EC-2M 本体部品_No.37、MS3502 本体部品_No.35、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、JH301F 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS330EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.35、MS153EMM-1 動力噴霧機部品_No.33など
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール D204010
規格D204010 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMSV415SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、MK413EA クランクケース,吸水弁部品_No.22、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、SD31EA 動力噴霧機部品_No.16、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.16、MK313 クランクケース,吸水弁部品_No.21、MSV415R2S(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、CSH-95-1 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベンザ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.81MB) 図解NoMS156EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.34、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS335EW-M-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.28、GKSL3302R1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、GKSL3303 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、GKSL3304 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、GS205EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ベンザ_No.32、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、GS305EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ベンザ_No.32など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格20X28XT1.2 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.26MB) 図解NoMS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.22、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MLSL3304 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.20、MSA413R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MS413R4CF(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、GKSL3302R1 ドラムクミタテ部品_No.32、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS60-301 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンバネザ
規格17X2.3 部品名称チヨウアツベンバネザ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.19、SSA-C421 調圧装置部品_No.26、SD31 調圧装置部品_No.31、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.18、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.31、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.27、MS413 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.19、MSV413R2-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.21、MS310EA-K 調圧装置部品_No.27、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.30、CSH-94-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS313EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.19、MSA413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS310EW-2M 調圧装置部品_No.30など
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X70X22 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(1.59MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.42MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoMSA515R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.36、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.29、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.53、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.12、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.40、MS415R4CF-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R4CFS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MSA415R4C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA615R8CG-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27など
1個
285 税込314
7日以内出荷

規格M4X0.7X16(ISO) 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.25MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.31MB) 展開図43(1.31MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.19、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.41、GB1010ALN 動力伝達部品_No.42、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.40、BSM-1030SLT-C2 希望付属品1部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.19、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.27、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.34、MS410RC-2K 希望付属品部品_No.32、R100-3 本体部品_No.30、MS410RCL-2K 希望付属品部品_No.31、CSH-94-3 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MS510ENR-2K 1994ネン 希望付属品部品_No.40、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.27、SD41ED-2 希望付属品部品_No.27、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.40、MS510ESR-S 希望付属品部品_No.40など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

規格56~60フクム 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヨウセイカナグA
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.75、MSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.75、GKB2401EU エンジン リコイルスタータ部品_No.75、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MB227MKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.75、DB-S320-2C 背負枠部品_No.75、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MSA513R3-2M-A カバークミタテ部品_No.75、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.75、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.75、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75など
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SW
規格M6X55 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.83MB) 図解NoMS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.26、GS305EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 6カクボルト(+)SW_No.35、MRS30-132 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、GKSL3300-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 6カクボルト(+)SW_No.35、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MLSL3304 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.20、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.37など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルザササエダイCP
部品名称ノズルザササエダイCP 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

規格6.2X22XT0.6 部品名称チヨウアツベンベローザガネ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB) 図解NoMS313 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.28、GKSL3304 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS410R2-K 調圧装置部品_No.40、SD41EA 調圧装置部品_No.38、MRS60-300BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS313MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、VSA-310M 動力噴霧機(2)部品_No.42、MK313EA 調圧弁,吸出弁部品_No.28、GSL305-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンベローザガネ_No.26、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.41など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ツギテパッキン(S)
部品名称ツギテパツキン(S) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.56MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMB264MU 本体部品_No.65、MS155MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.65、MSB1100LI 本体部品_No.65、MS415R8CGF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.65、MB200L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.65、GKB2201EG 付属品部品_No.65、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.65、GKB2400U 付属品部品_No.65、BSM201-2JP CHEMICAL PIPING部品_No.65、MSA415R4C-125(10) ソウコウミッション部品_No.65、MS515R4CF-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.65、GKB2401EU 付属品部品_No.65、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.65、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.65、MLS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.65など
1セット(10個)
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンバネザ
規格17X2.3 部品名称チヨウアツベンバネザ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoGS205EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンバネザ_No.18、MS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS415MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、GS204EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンバネザ_No.21、MSV415SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS332 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.18、MS331EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.18など
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシールケース
規格MS253-4F 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB) 図解NoMS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.16、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.19、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケース_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.16、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.20、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.19、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキンリング
部品名称パツキンリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMS332 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.9、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.9、SD41ED-2 調圧装置部品_No.9、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.9、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.9、MK41EA 調圧装置部品_No.9、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410EC-2M 調圧装置部品_No.9、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.9、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、GS204E-H 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品 パッキンリング_No.7、SD31EA 調圧装置部品_No.9、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9など
1個
269 税込296
7日以内出荷

小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ。ポリプロピレンストレージチューブ。Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプション。Screen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
1個(1000本)ほか
8,269 税込9,096
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ。ポリプロピレンストレージチューブ。Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプション。Screen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
1個(960本)
28,039 税込30,843
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ。ポリプロピレンストレージチューブ。ScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプション。ScreenMates(R)では、サンプル管理の為のオプションとしてアルファベットと数字の組合せを印字したチューブをご用意致しました。0.75ml・1.4ml丸底タイプ番号印字チューブ。0.75ml・1ml・1.4ml平型タイプ2Dコード付チューブ。ThermoSCIENTIFIC社ではサンプル保管時にかかせない、様々なタイプのキャップを多数ご用意。ThermoSCIENTIFIC社のキャップ商品は、保管サンプルが航空輸送される事を前提とし、高度1万メートルでの減圧条件下においても耐えられる様設計、ワールドワイドに保管サンプルを移送されるお客様からご使用戴いております。エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3804-80
1個(960本)
19,579 税込21,537
18日以内出荷