カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TKG(3)
- アズワン(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- イイヅカ(2)
- シヤチハタ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ニチバン(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Kawasaki(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「006-0399」の検索結果

セロテープ 業務用
ニチバン(478件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(5巻)ほか当日出荷大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
ネーム6 既製(ウ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字うグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
STディスク
SUNSTAR(サンスター)¥52,980税込¥58,2781枚4日以内出荷SUNSTARディスクローターの最高峰モデル「ワークスエキスパンド」をベースにストッククラス向けに最適化したモデル。摩擦係数を高めたアウターデザインと過熱を最小限に抑えるディスク厚6.0mm/5.5mmの399種類で用途に合わせて選択できます。また耐熱を考慮してフローティングはフルフローティング仕様。
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ボクセル クリーンパック
アズワン¥4,570税込¥5,0271個当日出荷から24日以内出荷クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥49,980税込¥54,9781丁翌日出荷最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に全長(mm)180ハンドルコンフォート
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁翌日出荷最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
TKG グルメスパチュラ
TKG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ヘラ部:67×90mm 全長:293mm材質【ハンドル部】天然木【ヘラ部】シリコンゴム全長(mm)293ヘラサイズ(mm)67×90TKG品番9-0447-1101TKG品番(2017)6-0399-1301
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530
椿本チエイン¥789税込¥8681本3日以内出荷から92日以内出荷・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
ワキポケットシャツ 3 ブラック×ブラック杢 M
le coq sportif (ルコックスポルティフ)¥7,498税込¥8,2481枚3日以内出荷色ブラック×ブラック杢サイズMアズワン品番69-0399-06
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC
椿本チエイン¥929税込¥1,0221本3日以内出荷から92日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M
フロアツーテーブル オスカー GR
GRACO¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷子供の成長、シーンに合わせて7通りの使い方!。リビングで遊ぶイスとして。お友達の家で座るイスとして。床に置いて、首すわり頃からすぐに使えます。中のフロアシートフォームインサートを外してより幅広いシートとして使用も可能です。さらにスナックトレイやフルサイズトレイをつけて使えるのでお食事やお絵かきなどの遊び場としてもご利用できます。大人と一緒の目線で過ごす時。ご飯の準備の時、キッチン近くまで連れてくる。ダイニングテーブルに近い高さで一緒にお食事ができます。パパママも離乳食を上げたりするのに便利です。ダイニングテーブルでのお食事の時。お友達の家で食事をする時のイスとして。家族でテーブルを囲んでおしゃべりをする。大人のイスの上に置いて固定する事で、ダイニングテーブルを囲んで家族との食事が出来ます。大人と同じ目線で座る事が出来ます。背もたれをつけてもご利用いただけます。※海外規格製品のため、一般的なご家庭のダイニングテーブルの高さに合わない場合があります。予めご利用されるテーブルの高さをご確認ください。セット内容本体、取扱説明書2冊(日本語版と英語版)、サポートパッド、トレイインサート材質シート/シートバック/トレイ(テーブル):ポリプロピレン、脚:鋼、シートパッド:ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)ステージ1:4.9、ステージ2:9.6、ステージ3:5.2、ステージ4:4.2、ステージ5:4.6、ステージ6:ローチェア 2.9、テーブル 3.2適合規格ASTM(米国試験材料協会)規格準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステージ1:381~583×387~597×205~273、ステージ2:560~580×710~820×960~1070、ステージ3:415~583×399~612×507、ステージ4:381~583×387~597×205~268、ステージ5::570×:710×:647/940(シートバック有/無)、ステージ6:テーブル単体 660×380×450、幼児用ローチェア 382/414×398/438×314/615(シートバック有/無)アズワン品番68-6869-93使用期間ステージ1:首すわり~12ヶ月&13.6kg、ステージ2:3歳&18kgまで、ステージ3:腰すわり~3歳&18kg、ステージ4:腰すわり~5歳&27.3kg、ステージ5:3~6歳&18~27.3kg、ステージ6:7歳&31.6kgまでリクライニング3段階(92°,108°,123°)ハイチェアモード時のみ
深ばきあんしん吸水ショーツ
ニーズ¥929税込¥1,0221枚7日以内出荷笑う・走る・咳やくしゃみなど、もしもの時のちょこっと漏れに安心のしっかり吸水安心ショーツです。おへそが隠れる深ばきタイプで、しっかり吸水の6層構造です。縫い目のない丸編みでぐーんと伸びて柔らか。パッド部はショーツと同色で目立ちにくく、吸水パッドや布ナプキンが目立ちにくい仕様です。材質本体生地:ナイロン95%・ポリウレタン5%、レース部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、パッド部:ポリエステル・綿・ポリウレタン(防水生地にポリウレタン樹脂コーティング)、本体パイピング部:ナイロン85%・ポリウレタン15%洗濯方法洗濯可(ネット)