カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- シヤチハタ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ニチバン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- TKG(1)
- イイヅカ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
エコロジープロダクト
「006-0399」の検索結果

セロテープ 業務用
ニチバン(478件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(5巻)ほか当日出荷大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
ネーム6 既製(ウ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字うグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1