カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「006-0399」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セロテープ 業務用 ニチバン

    セロテープ 業務用

    ニチバン(479件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(5巻)
    欠品中
    大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
  • スクリュー 6X20 92172-0399 Kawasaki

    スクリュー 6X20 92172-0399

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EJ800AGF
  • (00399)LOCKING DISK / SKM6 三菱ふそう

    (00399)LOCKING DISK / SKM6

    三菱ふそう
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1147件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(KPタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
    ¥3,200税込¥3,520
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
    用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
  • ディスクパット ミヤコ自動車

    ディスクパット

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
    材質シリコンゴム
  • ネーム6 既製(ウ) シヤチハタ

    ネーム6 既製(ウ)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字うグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y タカチ電機工業

    分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SA シルバーシャイン ハンドクリーナー TKG

    SA シルバーシャイン ハンドクリーナー

    TKG(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    材質頭部/熱可塑性エラストマー(TPE)耐熱温度(℃)100
  • ニュー シリコンクリーンヘラ スプーン型 イイヅカ

    ニュー シリコンクリーンヘラ スプーン型

    イイヅカ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐熱温度:-20℃~230℃
    材質シリコンラバーヘラ幅W×全長(柄)mm53×250
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリコンクリーンヘラ スプーン L380 イイヅカ

    シリコンクリーンヘラ スプーン L380

    イイヅカ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)380ヘラサイズ(mm)80×130耐熱温度(℃)230
  • クリーンスーツ オールインワン 2L 白 アズワン

    クリーンスーツ オールインワン 2L 白

    アズワン
    ¥10,400税込¥11,440
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンスーツ・ブーツ・バッグがセットになった商品です。
    色ホワイトサイズ2L
  • ワイド45 バイアステープ キャプテン

    ワイド45 バイアステープ

    キャプテン
    ¥329税込¥362
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。 スカートの裾出しなどに。
  • ボクセル クリーンパック アズワン

    ボクセル クリーンパック

    アズワン
    ¥4,570税込¥5,027
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥45,980税込¥50,578
    1丁
    翌日出荷
    最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に全長(mm)180ハンドルコンフォート
  • TKG グルメスパチュラ TKG

    TKG グルメスパチュラ

    TKG
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    ヘラ部:67×90mm 全長:293mm
    材質【ハンドル部】天然木【ヘラ部】シリコンゴム全長(mm)293ヘラサイズ(mm)67×90TKG品番9-0447-1101TKG品番(2017)6-0399-1301
  • タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530

    椿本チエイン
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
    仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
  • (1M06)リング、スナップ MAZDA(マツダ)

    (1M06)リング、スナップ

    MAZDA(マツダ)
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
  • Inertsil HILIC 3um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil HILIC 3um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ワキポケットシャツ 3 ブラック×ブラック杢 M le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    ワキポケットシャツ 3 ブラック×ブラック杢 M

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    3日以内出荷
    色ブラック×ブラック杢サイズMアズワン品番69-0399-06
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC

    椿本チエイン
    ¥929税込¥1,022
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • バーエンドカバー (ゴールド) 2個 TAKEGAWA(武川)

    バーエンドカバー (ゴールド) 2個

    TAKEGAWA(武川)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • フロアツーテーブル オスカー GR GRACO

    フロアツーテーブル オスカー GR

    GRACO
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    子供の成長、シーンに合わせて7通りの使い方!。リビングで遊ぶイスとして。お友達の家で座るイスとして。床に置いて、首すわり頃からすぐに使えます。中のフロアシートフォームインサートを外してより幅広いシートとして使用も可能です。さらにスナックトレイやフルサイズトレイをつけて使えるのでお食事やお絵かきなどの遊び場としてもご利用できます。大人と一緒の目線で過ごす時。ご飯の準備の時、キッチン近くまで連れてくる。ダイニングテーブルに近い高さで一緒にお食事ができます。パパママも離乳食を上げたりするのに便利です。ダイニングテーブルでのお食事の時。お友達の家で食事をする時のイスとして。家族でテーブルを囲んでおしゃべりをする。大人のイスの上に置いて固定する事で、ダイニングテーブルを囲んで家族との食事が出来ます。大人と同じ目線で座る事が出来ます。背もたれをつけてもご利用いただけます。※海外規格製品のため、一般的なご家庭のダイニングテーブルの高さに合わない場合があります。予めご利用されるテーブルの高さをご確認ください。
    セット内容本体、取扱説明書2冊(日本語版と英語版)、サポートパッド、トレイインサート材質シート/シートバック/トレイ(テーブル):ポリプロピレン、脚:鋼、シートパッド:ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)ステージ1:4.9、ステージ2:9.6、ステージ3:5.2、ステージ4:4.2、ステージ5:4.6、ステージ6:ローチェア 2.9、テーブル 3.2適合規格ASTM(米国試験材料協会)規格準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステージ1:381~583×387~597×205~273、ステージ2:560~580×710~820×960~1070、ステージ3:415~583×399~612×507、ステージ4:381~583×387~597×205~268、ステージ5::570×:710×:647/940(シートバック有/無)、ステージ6:テーブル単体 660×380×450、幼児用ローチェア 382/414×398/438×314/615(シートバック有/無)アズワン品番68-6869-93使用期間ステージ1:首すわり~12ヶ月&13.6kg、ステージ2:3歳&18kgまで、ステージ3:腰すわり~3歳&18kg、ステージ4:腰すわり~5歳&27.3kg、ステージ5:3~6歳&18~27.3kg、ステージ6:7歳&31.6kgまでリクライニング3段階(92°,108°,123°)ハイチェアモード時のみ
  • 深ばきあんしん吸水ショーツ ニーズ
    パープル
    ピンク
    ベージュ

    深ばきあんしん吸水ショーツ

    ニーズ
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    10日以内出荷
    笑う・走る・咳やくしゃみなど、もしもの時のちょこっと漏れに安心のしっかり吸水安心ショーツです。おへそが隠れる深ばきタイプで、しっかり吸水の6層構造です。縫い目のない丸編みでぐーんと伸びて柔らか。パッド部はショーツと同色で目立ちにくく、吸水パッドや布ナプキンが目立ちにくい仕様です。
    材質本体生地:ナイロン95%・ポリウレタン5%、レース部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、パッド部:ポリエステル・綿・ポリウレタン(防水生地にポリウレタン樹脂コーティング)、本体パイピング部:ナイロン85%・ポリウレタン15%洗濯方法洗濯可(ネット)
  • パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.04ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3GT
  • 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP3M-HY 椿本チエイン

    椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP3M-HY

    椿本チエイン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    92日以内出荷
    超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。高伝動能力・伝動能力の更なる向上(約1.3~2.0倍)・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。高剛性と耐屈曲性の両立・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。・背面アイドラーが使用可能。高剛性・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。低騒音・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。・静かでクリーンな運転を実現します。
    仕様HY仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M