カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,079)
  • 制御機器(712)
  • 作業工具(562)
  • 農業機械(518)
  • パソコン/周辺機器(398)
  • バイク部品(380)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(284)
  • 切削工具(123)
  • 測定用品(122)
  • 機構部品(121)
  • 自動車補修部品(107)
  • メカニカル部品(79)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 家電(65)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 電気材料(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • オフィス家具(39)
  • 塗料(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • バッテリー・電装(37)
  • カー用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 電動工具(28)
  • 物流用品(27)
  • 空調・電設資材(27)
  • 研磨材(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 防災用品(21)
  • 事務用品(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • 建築金物(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 厨房用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 保管用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 安全用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 防犯用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 溶接用品(9)
  • 照明(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 住設機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 日用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「010-06-06」の検索結果

関連キーワード
5,525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)ニッタ
229税込252特価
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
M6t=10UNVカラーセット POSH FaithM6t=10UNVカラーセットPOSH Faith
719税込791
1袋(2個)
当日出荷
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入TRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1パック(20本)
当日出荷
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
メカニックM6t=10カラー 黒 POSH FaithメカニックM6t=10カラー 黒POSH Faith
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
2,496税込2,746
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
2,496税込2,746
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー肉厚ビーカー DURANスーパー肉厚ビーカーDURAN
49,980税込54,978
1箱(10個)
3日以内出荷から33日以内出荷
●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
材質ほうけい酸ガラス
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツールHMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボールユニオンツール
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。
刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
(90010)コンビネーションメータ バルブ NO.1 トヨタ(90010)コンビネーションメータ バルブ NO.1トヨタ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ミニコネクター MC-10 6P(6P型)10個入 MC6Pシリーズ アラムミニコネクター MC-10 6P(6P型)10個入 MC6Pシリーズアラム
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
PT06A-10-6S AMPHENOLPT06A-10-6SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
当日出荷
極数10
UTS6JC10E6S SOURIAUUTS6JC10E6SSOURIAU
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PT06A-10-6P AMPHENOLPT06A-10-6PAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
極数10
接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50オムロンヘルスケア
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことマニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ‐高流量MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-79
S/P UD 06Z10-R6 ナカノ NAKANOS/P UD 06Z10-R6 ナカノNAKANO
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55126-NY106
UTS6JC10E6P SOURIAUUTS6JC10E6PSOURIAU
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6x10mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x10mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VG-6
ボルト 6カク 6X10 92101060100A ホンダボルト 6カク 6X10 92101060100Aホンダ(3件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GROM
6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JG-6
# 80・ 6x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ# 80・ 6x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA)エスコ
445税込490
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)6質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])79600~127300アズワン品番64-7930-92
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC10E6S SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC10E6SSOURIAU
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●極数: 6●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●注: 347812極はサイズ16のコンタクトを使用 61019極はサイズ20のコンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm. UTS バックシェル付きケーブルプラグ. 各プラグには2つのシールがあり、指定されたケーブル幅に対応 標準シールは組み立て済み 2つ目のシールは、プラグと共にともにルーズピースとして提供RoHS指令(10物質対応)対応
カットオフバンドソーTOPBIM27X6/10X2750 6/10山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM27X6/10X2750 6/10山フナソー
22,980税込25,278
1セット(5本)
翌々日出荷から9日以内出荷
質量(g)460
CABLE SUPPORT 10/6MM        06 54813026000 KTMCABLE SUPPORT 10/6MM 06 54813026000KTM
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
PT06E-10-6P(SR) AMPHENOLPT06E-10-6P(SR)AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
極数6
FN261S-6-06-10 SCHAFFNERFN261S-6-06-10SCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
増速・キャリアスプロケット C6B10N(6ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C6B10N(6ガタ)KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
種類その他
FN9260S-6-06-10 SCHAFFNERFN9260S-6-06-10SCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8538件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
6x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ6x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
4,540税込4,994
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×10×50アズワン品番64-7934-72
4/ 6mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ4/ 6mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-41外径(Φmm)6
# 60・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
310税込341
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)6質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400アズワン品番64-7930-55
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
...