カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • バイク部品(6)
  • 測定関連サービス(2)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)

「01995-00011」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)カスタムタイプ フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から10日以内出荷
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
ブラック11 既製(ワ) シヤチハタブラック11 既製(ワ)シヤチハタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
防炎裏起毛ボディーカバー アラデン防炎裏起毛ボディーカバーアラデン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルトベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用
【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付)リオン
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。
仕様【実効値検出回路】ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒、【ポーズ機能】カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能、Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可、【マーカ】2種類のマーカ機能/ストアモードAuto、Timer Autoで Lvストア周期設定時のみ有効、【データリコール】ストアデータの閲覧を行う、【設定記憶】最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し/あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能、【時計機能】ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能、【校正用出力信号】外部接続機器を校正するために出力される信号/【交流出力 】31.5 Hz、1 Vrms、【直流出力 】2.5 V、【交流/直流出力】メニューにより交流出力または直流出力を選択・Φ2.5出力端子、3方向独立・【交流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/交流出力 : 1 Vrms(フルスケール)/画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能・【直流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/直流出力 : 2.5 V(フルスケール、25 mV/dB)、【RS-232C通信】専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用)、【プリント機能】専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷(I/O端子を使用)・【画面印刷モード】表示画面を1枚印刷。瞬時値、演算値、リコールデータの印字出力が可能、【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル・(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる、【対応チャンネル】Menu画面で設定された1方向、【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力(I/O端子を使用)/最大印加電圧 : 24 V/最大駆動電流 : 50 mA(印加電圧24 V時)その他振動ピックアップ: 3方向振動 ピックアップ PV-83C:【基準感度 】60 mV/(m/s2)/【使用温度範囲 】-10 ~ +50 ℃(結露しないこと)/【防水性 】IPx7/【大きさ・重さ】約Φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335gセット内容本体、ピックアップコード(EC-54S)3m、取扱説明書、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、SDカード(512MB)、振動レベル計検定済証、単3電池×8本質量(g)約780(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014、平成27年11月1日施行の新基準による検定表示バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)/【バーグラフ更新周期 】100 ms、数値表示更新周期 : 1 s/【言語】英語および日本語、Help機能 : あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×40×175測定時間ストアモードManual時の測定時間/設定された測定時間で演算測定が可能/500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~24 h)保護等級IP54測定周波数範囲(Hz)【振動レベル】 1~80の間で感知/【振動加速度レベル】 1~80の間で感知リニアリティレンジ(dB)80周波数特性【重ね付け】鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる)レベルレンジ10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立、0~70 dB、10~80 dB、20~90 dB、30~100 dB、40~110 dB、50~120 dB測定機能3方向同時測定が可能、振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva、振動レベル及び振動加速度レベルの最大値ホールド測定レベル範囲(dB)【振動レベルの鉛直方向】25~129/【振動レベルの水平方向】30~122/【振動加速度レベル】30~129使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)サンプリング周期時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs(サンプリング周波数 8 kHz)時間率レベル 100 ms警告【過大信号表示 】フルスケール +10.0 dB/【過小信号表示 】フルスケール -70.5 dBLED2色(赤/青)、各種動作状態を表示型式承認番号第TW161号電池使用時間(時間)アルカリ乾電池LR6 : 約27/ニッケル水素充電池 :約27(eneloop pro(R))(本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります)自己雑音レベル(dB)【振動レベルの鉛直方向】19以下/【振動レベルの水平方向】24以下/【振動加速度レベル】24以下演算測定【演算値】振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq/振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 Lmax/振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 LminSDカードSD / SDHC(最大容量32 GB)・【SDカードフォーマット】SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当USB【マスストレージクラス 】コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識・【コミュニケーションデバイスクラス 】コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能サービス分類レンタル
【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付) リオン【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付)リオン
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。 16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。 オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。 測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。 コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。 外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
用途重軽量床衝撃 室間 室内外 設備 環境音クレーム 竣工検査 竣工前調査 実験室などでの騒音計測。仕様型式認証番号/第SLF061号マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)【ストア】マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカードセット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約730(電池含む)電源単2形乾電池×4、ACアダプター適合規格計量法・精密騒音計JIS C 1509-1:2005 クラス1JIS C 1513:2002 クラス1JIS C 1514:2002 クラス1IEC61672-1:2002 Class1IEC 61260:1995 Class1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.43-1997Type 1ANSI S.11-2004 Class1測定項目選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間周波数特性A・C・Z特性(重み付け)レベルレンジ【騒音計モード】バーグラフ表示範囲 最大100dB30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB【分析器モード】バーグラフ表示範囲40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB記憶方式最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能測定機能騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定測定レベル範囲(dB)A特性/25~130C特性/33~130Z特性/38~130測定モード【騒音計モード】メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定【分析器モード】メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定サブチャンネルではオールパスのみ測定サンプリング周期Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)LN/100msトリガー測定、メモリストアの開始を制御使用時間(時間)アルカリ乾電池/約16マンガン電池/約6直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143自己雑音レベル(dB)A特性/17以下C特性/25以下Z特性/30以下測定周波数範囲10Hz~20kHz分析周波数範囲オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)直線動作範囲(dB)オールパス(A特性)/110スペクトル/95時間重み付け特性メインチャンネル/F、S、10msサブチャンネル/F、S、10ms、I
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
にじいろのさかな 講談社にじいろのさかな講談社
1,800税込1,980
1冊
4日以内出荷
にじいろに輝くうろこをもった、世界でいちばん美しいさかな。でも、彼はひとりぼっちでさみしい。ある日彼は、かしこいタコに相談にいくことにしたが…。世界で評判の光る絵本。
初版年月1995/11/01分類児童判型A4ページ数24ジャンル絵画彫刻著者名マ-カス・フィスタ- 作 谷川俊太郎 訳
ザガネ BIGM(丸山製作所)ザガネBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格42X60XT3部品名称ザガネ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB)図解NoMJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.11、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ピストン)部品_No.11、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ピストン)部品_No.11
スタツクバルブ BIGM(丸山製作所)スタツクバルブBIGM(丸山製作所)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
規格ESV2A-1019DC12V部品名称スタツクバルブ関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.18MB)図解NoMJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.11、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.11、MJI-310 オイルタンク 油圧ポンプ 油圧機器部品_No.12、MJI300 1997ネン 油圧配管部品_No.27
スイリヨウシジマーク BIGM(丸山製作所)スイリヨウシジマークBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
規格150ミドリ部品名称スイリヨウシジマーク関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB)図解NoMJI-310 ハリマーク部品_No.6、MJI300 1995ネン ハリマーク部品_No.11、MJI300 1996ネン ハリマーク部品_No.11
チヨウバン BIGM(丸山製作所)チヨウバンBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウバン関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB)図解NoMJI300 1995ネン ボンネット リヤカバー部品_No.11、MJI-310 ボンネット リヤカバー部品_No.11、MJI300 1996ネン ボンネット リヤカバー部品_No.11
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格25X800VS-C部品名称ホース関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB)図解NoBSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.61、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.61、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.11、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.14、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.11、BSM-1300L-2 薬液配管1部品_No.14、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.14
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
規格T0.3部品名称パツキン関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.95MB)図解NoMJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.11、MJI-310 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11
オイルシール D40 62 8 BIGM(丸山製作所)オイルシール D40 62 8BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格D40628部品名称オイルシール D40 62 8関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB)図解NoSSA-S500 フロントアクスル部品_No.27、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.11、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.27、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.11、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.26、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.11
ベンサツク BIGM(丸山製作所)ベンサツクBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
部品名称ベンサツク関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB)図解NoMJI-1000 動力噴霧機部品_No.66、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.11、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.11、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.11
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
規格チユウイ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB)図解NoMJI300 1995ネン ハリマーク部品_No.28、MJI-310 ハリマーク部品_No.11、MJI300 1996ネン ハリマーク部品_No.28
90°エルボアダプタ BIGM(丸山製作所)90°エルボアダプタBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格AD650-06メイジゴム部品名称90°エルボアダプタ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.83MB)図解NoMJI300 1996ネン 噴射装置(ローラ ノズル)部品_No.43、MJI300 1995ネン 噴射装置 (ローラ ノズル)部品_No.43、MJI300 1995ネン 噴射装置 (高圧配管部)部品_No.11、MJI-310 噴射装置(高圧配管部)部品_No.11、MJI300 1996ネン 噴射装置(高圧配管部)部品_No.11
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格M6X14L関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB)図解NoMJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.31、VSM100-11 ボンネット部品_No.13、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 ナベコネジ(+)_No.51、MSC1-105S 希望付属品部品 ナベコネジ(+)_No.41、VSA100-11 1990ネン ボンネット部品_No.13、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.31、VSA100-11 1992ネン ボンネット部品_No.13
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
備考ARAG454136規格ARAG45511106部品名称ボールコツク関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.74MB)図解NoSSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.25、VSM100-11 薬液配管部品_No.43、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.13、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.31、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.43、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-α1000ST 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-V1000 給水ストレーナ部品_No.11、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.31、SSA-R1000 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-α1001ST 給水ストレーナ部品_No.12、MJI-1000 ストレーナ部品_No.12、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.73、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-α1001S 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1000S 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.28、KBM-400 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α610C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.18、SSA-R1000C 給水ストレーナ部品_No.11
チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)チユウユコウフタマトメBIGM(丸山製作所)
879税込967
1個
7日以内出荷
規格アカ部品名称チユウユコウフタマトメ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.3、MS310EW-2M 動力噴霧機部品_No.4、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.3、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.8、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.3、MK5E-1 動力噴霧器部品_No.4、MRS60-300BST 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.4、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.6、MS410EC-2M 動力噴霧機部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.5、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.6、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.6、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.9など
パッキン 86X120XT3 BIGM(丸山製作所)パッキン 86X120XT3BIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
規格86X120XT3部品名称パツキン 86X120XT3関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(1.16MB)図解NoSSA-F600I 薬剤タンク部品_No.33、SSA-F615 カクハン部品_No.10、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.55、BSM-1550L-22AU 撹拌部品_No.14、MRS90-501BSLT カクハンキ部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.16、SSA-F616MA 撹拌部品_No.10、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.10、SSA-N550 攪拌部品_No.10、SSA-V602C-DX 撹拌部品_No.11、MJI300 1995ネン 撹拌部品_No.10、CGA-6 薬剤タンク部品_No.43、BSM-1030L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.53、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.51、BSM-1550L-22DU 撹拌部品_No.14、KBM-501D 撹拌部品_No.2、BSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.50、SSA-S600DX 1997ネン 薬剤タンク部品_No.29など
6カクボルト M6X20 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X20BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.98MB)図解NoSSA-F1010 オイルポンプ部品_No.32、VSA100-11 1992ネン カウンタシャフト部品_No.57、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.57、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.74、VSA-310M 風筒部品_No.41、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-102D 巻取機部品_No.35、VSA100-11 1990ネン カウンタシャフト部品_No.57、MSC1-62 巻取機部品_No.35、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-105S 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.48、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.57、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.35、VSM100-11 メータパネル部品_No.74、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.74
ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)ケイコクラベルBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
規格コウオン部品名称ケイコクラベル関連資料展開図1(1.56MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.42MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.44MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.44MB)図解NoBSA-535 シリーズ 警告ラベル部品_No.15、BSA-600LDMQ(JP) 警告ラベル部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ 警告ラベル部品_No.5、MJI300 1996ネン 警告ラベル部品_No.14、MJI300 1995ネン 警告ラベル部品_No.14、VSM110-15K ハリマーク・警告ラベル部品_No.40、VSA120-11 ハリマーク部品_No.23、BSA-600LDEQ(JP) 警告ラベル部品_No.4、MX-502 警告ラベル部品_No.6、BSA-536シリーズ -A 警告ラベル部品_No.9、VSM110-15 ハリマーク部品_No.40、MJI-310 警告ラベル部品_No.11、VSM110-15S ハリマーク・警告ラベル部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 警告ラベル部品_No.11、VSM110-15-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.40
ロツトウケA BIGM(丸山製作所)ロツトウケABIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
部品名称ロツトウケA関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.42MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.8MB)図解NoSSA-α1000 ボンネット部品_No.7、SSA-R1000 ボンネット部品_No.42、SSA-K500 ボンネット部品_No.21、SSA-α1001ST ボンネット部品_No.23、エクセル500 ボンネット部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.14、SSA-α602M ボンネット部品_No.34、SSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ ボンネット部品_No.22、SSA-α1000S ボンネット部品_No.23、SSA-K400A ボンネット部品_No.19、VSM100-11 ボンネット部品_No.43、SSA-V600C ボンネット部品_No.40、SSA-G540 操作パネル(2)部品_No.18、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.11、SSA-α1000 サードカバー部品_No.17、MJI300 1995ネン ボンネット リヤカバー部品_No.18、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.14など
Yamaha RD 350 YPVS F11 1983 - 1995 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Yamaha RD 350 YPVS F11 1983 - 1995 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、RD 350 YPVS F11 (1983-1995)
Yamaha RD 350 YPVS F11 1983 - 1995 4 ピース シリコンラジエーター クーラントホースキット Samco Sport (サムコスポーツ)Yamaha RD 350 YPVS F11 1983 - 1995 4 ピース シリコンラジエーター クーラントホースキットSamco Sport (サムコスポーツ)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、RD 350 YPVS F11 (1983-1995)
8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
31,600税込34,760
1箱(30枚)
16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール
スプロケット H-6 ISAスプロケット H-6ISA
12,980税込14,278
1枚
32日以内出荷
サイズ530タイプリア主な適合車種CBR600(1991~1996)、CBR600F(1995~1996)、CB900F Hornet(2002~2006)、CBR900RR(1992~1995)、VTR1000F SP1/逆車(1997~2004)、VTR1000F Fire Storm(1997~2005)、CB1100SF X-11(2000~2003)、CBR1100XX Blackbird(1997~2007)、CB X-4(1997~1999)、CB1300F(2003~2009)、CB1300S(2006~)、CB1300S