脚部が8段伸長します。
記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。
縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。
パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。
・脚のロック方法
脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質アルミ・真ちゅう
質量(g)394
段数伸縮:8段
取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ
縮長(mm)収納時:285
耐荷重(g)800以下
地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質樹脂
品名表示灯
保護構造IP66
照光方式LEDランプ
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):612×380×146●有効内寸(mm):533×324×121●内容量(L):25.9●圧縮荷重:7.44kN(759kgf)
アズワン品番67-6592-23
1個
¥4,673
税込¥5,140
5日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
圧力表示(-) Mpa
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
KRシリーズロッカーアクチュエータ.多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番:507-536507-536、:507-429507-429などを参照)での使用に適しています。ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。アクチュエータ取り外し脱着工具:507-312507-312も参照してください。アクチュエータ材質ABS
種類アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品KRシリーズ
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体温水・水
端接続JIS Rねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.5以下
材質(フロート)合成樹脂
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(5) kPa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ