保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙300枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
収納枚数300
背幅(mm)28
穴間隔(mm)80
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
穴数2
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
関連資料※部品図(0.13MB)
関連資料※部品図(2.51MB)
種類インパクトレンチ/ツーハンマ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
種類インパクトレンチ/ツーハンマ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
小・中は全アイテムに共通して使用できます。
大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。
特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズSV3000
シリーズSV2000
こんなお得な商品も!
コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E
機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)280(26.0cm)
動摩擦係数0.20以上
材質(インソール)ポリUインソール
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。
トラスコ品番502-6302
電源(V)単相100 50/60Hz
1台
¥74,900
税込¥82,390
翌日出荷
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
エスコ品番EA109NW-22
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)180
主な用途塗装用
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-22.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)22.0
シャンク径(mm)12.7
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)60
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
テープ付 2号
全長:2m
カラー:ナチュラル
色ナチュラル
サイズ2号
全長(m)2
付属品テープ付
1個
¥683
税込¥751
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
作動方式複動
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ