仕様極数 = 6ピッチ = 5.03mm行数 = 2オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)142
幅(mm)91
高さ(mm)46
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
当日出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
長さ(mm)150
幅(mm)69
高さ(mm)15
質量(g)70
コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]
ポート数8
インターフェースSATA
タイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度(最大)6Gbps
セット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド
仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
規格M5X10
部品名称サラコネジ(+) M5X10
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.83MB)
図解NoBSA-662 1062シリーズ ブーム受け ウエイト付き部品_No.9、BSA-651 951シリーズ オプション25 オートステアリング部品_No.48、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け部品_No.9、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション3 オートステアリング部品_No.46、BSA-661C,1061Cシリーズ ブーム受け部品_No.9、BSA-651 951シリーズ オプション26 オートステアリング取付キット部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.30
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
規格JBCJ06-CDE-1K
部品名称ミニリレー
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 電装品3 キャビン部品_No.3、SSA-V602 電装品-3部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ 電装品1部品_No.9、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品1部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.42、BSA-662 1062シリーズ 電装品3 キャビン部品_No.3、SSA-V602C-DX 電装品-3部品_No.12、SSA-V1002CT-DX 電装品-3(CAB)部品_No.12
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ オプション3 オートステアリング部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション2 スプレーガイダンス取付キット部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.9、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.8
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
規格7321-9362-70
部品名称ダイオード
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.49MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.46MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.49MB) 展開図34(1.49MB) 展開図35(1.49MB) 展開図36(1.49MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.59MB) 展開図41(1.59MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.55MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.37MB)
図解NoSSA-V602C 電飾品-1部品_No.5、SSA-α603MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-S602DXM ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.12、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.5、SSA-α1003-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F617MAT-1 電装品部品_No.2、SSA-V1000 電気配線部品_No.46、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品3 キャビン部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ 電装品3 キャビン部品_No.9、SSA-α1004 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F617VT 電装品部品_No.6、SSA-α1003MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.5、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.7など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格M6X35(SM)
部品名称6カクボルト(+)WSW
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX 油圧配管-2部品_No.3、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.9、SSA-V602C-DX 油圧配管-2部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧配管2部品_No.5、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.10、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.7、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.23、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.6、SSA-アルフア1005VT 油圧配管-2部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.28、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.5、MKF-265H ホンタイ部品_No.38、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.36、BSA-662 1062シリーズ 油圧配管1部品_No.31、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧配管1部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.6など
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
関連キーワード