カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
「0329-72000」の検索結果

オフセットナイフ&取付ボルトセット ラビットモア用 乗用草刈機用
OREC(オーレック)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷仕様適合本機型式:RMK151Xセット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
オイルフィルター 農機・建機用
(45件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
ナイフ&取付ボルトセット(1台分) ラビットモア用 乗用草刈機用
OREC(オーレック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180Xセット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
Wカット70
三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(2枚)当日出荷【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
Wカット60
三陽金属(ERBA)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。用途乗用草刈機用。適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021寸法(mm)140×60全長(mm)140刃長(mm)60刃厚(mm)6
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008
Kawasaki(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
マグネットオイルフィルター 二輪車用
(123件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途二輪車用
オフセットナイフ&取付ボルトセット ラビットモア用 乗用草刈機用
OREC(オーレック)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷仕様適合本機型式:RMK180Xセット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12