カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)

「11013-7046」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1164 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1164

    Kawasaki(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    代表車種KMX80-B5
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-0020 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-0020

    Kawasaki(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EX250LGF
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1157 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1157

    Kawasaki(8件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(NTB)KA-1002
  • エレメント(エアフイルタ) 11013-0791 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ) 11013-0791

    Kawasaki(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エレメント(エアフイルタ  11013-0768 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ 11013-0768

    Kawasaki
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-0768
  • フィルタ(オイル) 49065-2071 Kawasaki

    フィルタ(オイル) 49065-2071

    Kawasaki(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1273 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1273

    Kawasaki(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN250C7F
  • オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウ

    オイルフィルター 農機・建機用

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
    セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
  • 200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ SUZUKID(スズキッド)

    200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
    用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2電源ケーブル3m
  • フィルタ(オイル) 49065-0708 Kawasaki

    フィルタ(オイル) 49065-0708

    Kawasaki
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番49065-0011代表車種EN650AGF
  • マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ

    マグネットオイルフィルター 二輪車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途二輪車用
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1154 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1154

    Kawasaki(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EL250-A5
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1235 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1235

    Kawasaki(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF他社参考品番(NTB)KA-1001
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • フィルタ(オイル) 49065-0711 Kawasaki

    フィルタ(オイル) 49065-0711

    Kawasaki
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250LGF