「0402 サイズ」の検索結果

1,695件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット。温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダ
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG2012PB定格電力範囲 = Maximum of 0.25WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG1005PB定格電力範囲 = Maximum of 0.125WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
12,980 税込14,278
当日出荷

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
82 税込90
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1J個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1% 0603(1608M、1.6mm x 0.8mm)型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1J-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット 最大ワット数: 0.1 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
38,000 税込41,800
当日出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1E個数 = 34000抵抗値許容差 = ±1%0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
43,300 税込47,630
当日出荷

仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜個数 = 20抵抗値許容差 = ±1%金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,000 税込52,800
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト&強力グリップ、お得な10双組
パープル×ブラック 機能蒸れにくい・フィット感 材質(すべり止め)天然ゴム
1パック(10双)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホーケンスムス#402
エコ商品
42番綿糸使用の綿手袋。品質管理用の定番品。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。 材質綿100% 入数(双)12 加工糸使用の綿 コーティングなし 指マチマチなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性フィット性
1ダース(12双)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
50,980 税込56,078
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)100 肩幅(cm)36 着丈(cm)68 裄丈(cm)24.5 アズワン品番68-9226-59
1着
7,068 税込7,775
7日以内出荷

接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)96 肩幅(cm)35 着丈(cm)66 裄丈(cm)24.5 アズワン品番68-9226-58
1着
7,068 税込7,775
7日以内出荷

接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)106 肩幅(cm)38 着丈(cm)70 裄丈(cm)24.5 アズワン品番68-9226-60
1着
7,068 税込7,775
7日以内出荷

接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)112 肩幅(cm)40 着丈(cm)70 裄丈(cm)24.5 アズワン品番68-9226-61
1着
7,068 税込7,775
7日以内出荷

接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)92 肩幅(cm)34 着丈(cm)66 裄丈(cm)23.5 アズワン品番68-9226-57
1着
7,068 税込7,775
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ50×38×28
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ36×29×22
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)20k 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603(1608M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
99 税込109
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ50×40×30
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ30×25×16
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ワゴジャパン2002-402
エコ商品
ライトグレー 種類ジャンパバー 極数2 シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧800V 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2002シリーズ端子台 コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)JC402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ29×24×22
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)CS402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ24×20×16
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PN402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ45×35×24
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ36×29×22
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PC402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ30×24×16
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)118 肩幅(cm)42 着丈(cm)70 裄丈(cm)24.5 アズワン品番68-9226-62
1着
7,068 税込7,775
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PK402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ45×35×24
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PE402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ25×24×16
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)130 肩幅(cm)44 着丈(cm)72 裄丈(cm)25 アズワン品番68-9226-64
1着
7,068 税込7,775
7日以内出荷

接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)124 肩幅(cm)43 着丈(cm)72 裄丈(cm)25 アズワン品番68-9226-63
1着
7,068 税込7,775
7日以内出荷