11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプH4u 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア 定格電力(W)60/55 口金P43t-38改 ガラス球形式T16
1個
999 税込1,099
当日出荷




ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

本製品は以下型番のパック商品、N8100-2994Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(標準):4000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●メインメモリ(最大):64000MB●筐体:タワー●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB 周波数2.60 GHz 最大消費電力(W)207 チップセットインテル(R) C266 チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):64000MB●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400 周波数2.60 GHz 最大消費電力(W)242 チップセットインテル(R) C266 チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
979,800 税込1,077,780
8日以内出荷

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅適合圧着ツール < 456-778&#x27;) 456-778/。. SMB圧着タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

適合管理機機種:管理機 MM408AU、MM408U、MM406U、MSD4B、MSD6B、MSDC6B、MSD3、MSD358、MSD356、MSD4A、MSD4、MSD458、MSD456、MSD455、MSD6A、MSD6、MSD658、MSD656、MSD655、MSD4W、MSD6W、MSD358W、MSD458W、MSD658W、MSD456W、MSD656W、MSDC6A、MSDC6、MSDC458、MSDC658、MSDC656、MSD656、MSD655WNT、MSD60、MSD45、MSD50、MSD35、MSD27
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

適合管理機機種:管理機 MMR68UN、MMR66UN、MMR6UN、MM408AU、MM408U、MM406U、MSD4B、MSD6B、MSDC6B、MSD3、MSD358、MSD356、MSD4A、MSD4、MSD458、MSD456、MSD455、MSD6A、MSD6、MSD658、MSD656、MSD655、MSD4W、MSD6W、MSD358W、MSD458W、MSD658W、MSD456W、MSD656W、MSDC6A、MSDC6、MSDC458、MSDC658、MSDC656、MSD656、MSD655WNT、MSD60、MSD45、MSD50、MSD35、MSD27
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

適合管理機機種:管理機 MMR68UN、MMR66UN、MMR6UN、MM408AU、MM408U、MM406U、MSD4B、MSD6B、MSDC6B、MSD3、MSD358、MSD356、MSD4A、MSD4、MSD458、MSD456、MSD455、MSD6A、MSD6、MSD658、MSD656、MSD655、MSD4W、MSD6W、MSD358W、MSD458W、MSD658W、MSD456W、MSD656W、MSDC6A、MSDC6、MSDC458、MSDC658、MSDC656、MSD656、MSD655WNT、MSD60、MSD45、MSD50、MSD35、MSD27
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷