「05-06-0012」の検索結果
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
ポリエチレンテレフタレート素材の帯電防止グレード。
吸水性が低く、寸法安定性に優れる。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプPET300ESd PET
グレード帯電防止グレード
比重1.39(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)82(D-638)
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)-
圧縮弾性率(MPa)-
曲げ強度(MPa)127(D-790)
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
材質ポリエーテルイミド(PEI)
色こはく色
タイプUL1000
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数8
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Q)DeviceNet対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
連数【I/Oユニット】(3)3連
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
バルブ連数8
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数5
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(C)U側
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
バルブ連数7
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(C)U側
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
バルブ連数6
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(3)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
連数【I/Oユニット】(3)3連
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数4
SIユニット(Q)DeviceNet対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
SIユニット(Q)DeviceNet対応
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート取出位置【P・E】(B)両側
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Q)DeviceNet対応
連数【I/Oユニット】(1)1連
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート取出位置【P・E】(U)U側
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
連数【I/Oユニット】(2)2連
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
バルブ連数4
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
連数【I/Oユニット】(4)4連
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数4
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
。アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796
アズワン品番65-7823-76
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数8
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連
配線方式(S)配列指定
バルブ連数5
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(3)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
連数【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Q)DeviceNet対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
管接続口径(-) Φ10
連数(4) 4連
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(Q) DeviceNet対応
取出位置U側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ10
連数(-) オプションなし
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(V) CC-Link対応
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ10
連数(-) オプションなし
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
管接続口径(-) Φ10
連数(-) オプションなし
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(Q) DeviceNet対応
取出位置U側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ10
連数(2) 2連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(F) PROFINET対応
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
管接続口径(N) Φ 3/8
連数(6) 6連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
取出位置U側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
管接続口径(-) Φ10
連数(4) 4連
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数6
SIユニット(V) CC-Link対応
取出位置U側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ