「05-06-0012」の検索結果

4,648件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷



三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)セミトロン ESd300 PET(ポリエチレンテレフタレート) 板
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 ポリエチレンテレフタレート素材の帯電防止グレード。 吸水性が低く、寸法安定性に優れる。
黒色 呼び幅(mm)600 タイプPET300ESd PET グレード帯電防止グレード 比重1.39(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)82(D-638) 呼び長さ(mm)1200 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)- 圧縮弾性率(MPa)- 曲げ強度(MPa)127(D-790)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) 板
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
材質ポリエーテルイミド(PEI) こはく色 タイプUL1000
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

POWERSYSTEM用オプションケーブル バッテリー配線に割り込ませてカプラーオンで即充電開始!
1個
2,490 税込2,739
5日以内出荷

SS5Y5-12S6V2-08U-D0-NA S Series(SS5Y5-12S6V2) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数8 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-12S6Q2) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 SIユニット(Q)DeviceNet対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-12S6N43-08B-NA S Series(SS5Y5-12S6N43) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(3)3連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数8 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-12S6EA5) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-12S6ZE2-05C-D0-NA S Series(SS5Y5-12S6ZE2) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(C)U側
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

SS5Y5-12S6V41-07C-NA S Series(SS5Y5-12S6V41) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数7 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(C)U側
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

SS5Y5-12S6V32-06U-NA S Series(SS5Y5-12S6V32) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(2)2連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数6 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(3)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷

SS5Y5-12S6Q43-04B-D0-NA S Series(SS5Y5-12S6Q43) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(3)3連 取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(Q)DeviceNet対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-12S6Q4) SMC CADデータあり
SIユニット(Q)DeviceNet対応 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート取出位置【P・E】(B)両側 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 配線方式(S)配列指定
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12S6Q21) SMC CADデータあり
SIユニット(Q)DeviceNet対応 連数【I/Oユニット】(1)1連 SIユニット出力極性(2)プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート取出位置【P・E】(U)U側 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-12S6ZE22-04U-NA S Series(SS5Y5-12S6ZE22) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(2)2連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷

SS5Y5-12S6V24-04B-D-NA S Series(SS5Y5-12S6V24) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(4)4連 取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷

。アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796 アズワン品番65-7823-76
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

SS5Y5-12S6ZE21-08B-D-NA S Series(SS5Y5-12S6ZE21) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数8 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-12S6V31) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(3)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12S6N41) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
229 税込252
5日以内出荷

S Series(SS5Y3-12S6Q5) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(Q)DeviceNet対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S6N5) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(6個)
667 税込734
翌々日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷

SS5Y5-12S6Q24-10U-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6Q24 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(4) 4連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(Q) DeviceNet対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷

SS5Y5-12S6V4-12B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6F4 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-12S6Q2-10U-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6Q2 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(-) オプションなし 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(Q) DeviceNet対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷

SS5Y5-12S6F42-10B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6F42 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(2) 2連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(F) PROFINET対応 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE6C SMC CADデータあり
管接続口径(N) Φ 3/8 連数(6) 6連 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-12S6V24-06U-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V24 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 連数(4) 4連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(V) CC-Link対応 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷