カテゴリ

  • 農業機械(81)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(6)
  • 医療(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「057-0017」の検索結果

207件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー(テール),CN  36041-0057-17K Kawasaki

    カバー(テール),CN 36041-0057-17K

    Kawasaki
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:36041-0057-17K
  • モンキー 17T #415 ドライブスプロケット SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー 17T #415 ドライブスプロケット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    3日以内出荷
  • オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン)

    オープンフレーム

    APJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    5日以内出荷
    ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM サンドビック

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM

    サンドビック
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    給油方式内部給油式
  • コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油) サンドビック

    コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)

    サンドビック
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
    用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM サンドビック

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM

    サンドビック
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    被削材PKN給油方式外部給油式
  • バルーンミニクリ球 PS35E17 57W オーム電機

    バルーンミニクリ球 PS35E17 57W

    オーム電機
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)67形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • ドットライナーノック用詰め替えテープ コクヨ

    ドットライナーノック用詰め替えテープ

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    サッと使えるノック式 簡単開閉ノックで手間いらず、キャップはずし不要 フルカバーキャップでゴミが入りにくい キレがいい!細かく塗れるミニドットタイプのり採用 ノック式だから素早くのり付けできる! ペンタイプだから、ペンケースやペン立てにもスッキリ収納 授業で配布された資料の切り貼りに! スクラップブッキングやアルバム作りに!
    用途ペン型ノック式でサッと使えるテープのり。つめ替え用。仕様強粘着適合DM480-07用材質(つめ替えケース)R-ABSテープ幅(mm)7エコマーク認定認定テープ長さ(m)8商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 057
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様価格は長さ10m当りです。材質PTFE長さ(m)10
  • 駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット 目盛付き

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10本)
    当日出荷
    浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 耐熱性陶器 スフレ カンダ[厨房用品]

    耐熱性陶器 スフレ

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーブン・電子レンジに使用できます。
    適合電子レンジ材質耐熱磁器耐熱温度(℃)400
  • NEWメタボリックメジャー アズワン

    NEWメタボリックメジャー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥356税込¥392
    1個
    当日出荷
    メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
    材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17テープ長さ(m)1.5アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00
  • シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)

    シンプル通勤ヘルメット

    ROCKBROS(ロックブロス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    【商品特徴】。このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。【商品仕様】。推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。
    用途【用途】。このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
  • 18-8クッキー抜型 ハロウィンセット タイガークラウン

    18-8クッキー抜型 ハロウィンセット

    タイガークラウン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    かぼちゃの形のかわいい抜型です。ハロウィーンにぴったり!。パンプキン 128×124×H26 目 22×20×H26鼻 17×15×H20 口 57×24×H26・口の抜型はこうもり型としてもご使用できます。
    セット内容抜型4種(パンプキン 128×124×H26、目 22×20×H26、鼻 17×15×H20、口 57×24×H26)材質18-8ステンレス種類イベント品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1120-0601TKG品番(2017)6-0998-0601
  • セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) ダイヤル式南京錠 ESL-10 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) ダイヤル式南京錠 ESL-10 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンのセキュリティスロットにセットするだけで、ノートパソコンやマウス、テンキー等を同時に盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難にも設置可能。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー材質亜鉛合金色【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)、ロックパーツ:17×6.2×28.5ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    標準型シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
  • ナピカZ ナルビー

    ナピカZ

    ナルビー
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ガラスやタイル等の付着物落としに便利 。手にぴったりとフィット、人間工学が生んだ美しいフォルム 。1992年度グッドデザイン賞、2003年度ロングライフデザイン賞受賞 。刃が取り付けられた回転部を回転させると、グリップ部に刃が収納されるので、携行。保管が安全 。回転は背面のレバーをスライドさせるだけの簡単操作 。スライダーがしっかり刃を固定するので携行 。替刃3枚付
    用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ材質ABS樹脂、ステンレス色ピンク質量(g)55刃長(mm)39刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.25寸法(縦×横×高さ)(mm)122×57×17
  • ナピカZ ナルビー

    ナピカZ

    ナルビー
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    欠品中
    ・ガラスやタイル等の付着物落としに便利 ・手にぴったりとフィット、人間工学が生んだ美しいフォルム ・1992年度グッドデザイン賞、2003年度ロングライフデザイン賞受賞 ・刃が取り付けられた回転部を回転させると、グリップ部に刃が収納されるので、携行・保管が安全 ・回転は背面のレバーをスライドさせるだけの簡単操作 ・スライダーがしっかり刃を固定するので携行・保管が安全 ・替刃3枚付
    用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ材質ABS樹脂、ステンレス色パープル質量(g)55刃長(mm)39刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.25寸法(縦×横×高さ)(mm)122×57×17
  • ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(3丁)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    ラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ニコソケ ソケットアダプター付 スターエム

    ニコソケ ソケットアダプター付

    スターエム
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    翌日出荷
    【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】 使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。 奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。 ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。
    用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65差込角(mm)12.7(1/2インチ)シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35深さ(mm)57適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上ソケット形状2WAY6角
  • フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)480エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ  (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応)  PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • ペンチ・ラジオペンチ2種セット BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ・ラジオペンチ2種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(2丁)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドラフィングエンドミル イスカル

    超硬ソリッドラフィングエンドミル

    イスカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ラフィングエンドミル イスカル

    ラフィングエンドミル

    イスカル
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
  • SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 天然木ウッドデッキ 0.5坪セット ワンモード

    天然木ウッドデッキ 0.5坪セット

    ワンモード
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    面倒な工事なしでお手軽に使える天然木デッキ!
    用途家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、大き目の縁台として、洗濯物干しの土台として等々、様々な用途で活躍し、用途に合わせて組み合わせ自由自在。材質天然木(水性ステイン塗装)寸法(mm)手すり(コーナー用・単体用)860×60×415、(ステップ台)860×300×180、(脚部)57×57×285、(フレーム)57×17、(デッキ板厚)17、(フェンス込み高さ)770耐荷重(kg)(天板)200、(ステップ台)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×360
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • R132 仕上げ馬 中 TTC

    R132 仕上げ馬 中

    TTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な足の付いたアイロン台(仕上げ馬)です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。
    質量(kg)約1.7寸法(cm)約57×12.5×H17
  • スプロケット NK50-2B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK50-2B

    KANA(片山チエン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 消しゴム(4個入パック) nusign

    消しゴム(4個入パック)

    nusign
    ¥329税込¥362
    1パック(4本)
    3日以内出荷
    消しかすがまとまりやすい。消しかすがまとまるから、散らかりにくい。タフな素材で、長持ち。柔軟な質感で、快適な使い心地。指を置く窪みで、迷わずグリップ。指の位置が決まりやすく、操作性が向上。三角形の多面体構造で消しやすさをコントロール。面ごとに使い分けられるから、作業がスムーズ。消す場面、選ばない。文字も線も、細部までしっかり消せる。折れにくさが、使いやすさを変える。筆圧が強い人も、やさしく使いたい人も。
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)形状三角形、多面体構造色ホワイト質量(g)17(1個)入数(枚)4個寸法(縦×横×奥行)(mm)57×17×17