カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • バイク純正部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空調・電設資材(16)
  • バイク部品(12)
  • カー用品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「0710-13」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
給水管 カクダイ給水管カクダイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
強化クラッチスプリングセット KITACO強化クラッチスプリングセットKITACO(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4本)
当日出荷
ノーマルクラッチスプリングと比べ約15%アップの強化型クラッチスプリングです。クラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。 マニュアルクラッチKIT、2ディスク/3ディスクドライブユニットや、ノーマルクラッチにも装着可能です。
主な適合車種モンキー系エンジン(50cc)マニュアルクラッチ専用
[メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[メッキ金具] CBR600RR 05-16ACTIVE(アクティブ)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。 巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。 あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
ドライブスルーのぼり トレードドライブスルーのぼりトレード
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
ドライブスルーについてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所材質ポリエステル質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ワッシャー (1N07) MAZDA(マツダ)ワッシャー (1N07)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
ボルト (1N07) MAZDA(マツダ)ボルト (1N07)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
ホース (07) MAZDA(マツダ)ホース (07)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
ボルト シリンダーヘッド (1N) MAZDA(マツダ)ボルト シリンダーヘッド (1N)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
ボルト (1K07) MAZDA(マツダ)ボルト (1K07)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
ワッシャー プレーン (01) MAZDA(マツダ)ワッシャー プレーン (01)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
(1M07)ボルト、シリンダーヘッド MAZDA(マツダ)(1M07)ボルト、シリンダーヘッドMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
タコメーターケーブル(A) KITACOタコメーターケーブル(A)KITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
主な適合車種A(450MM) モンキー.ゴリラ
強化遠心クラッチKIT(17:69) KITACO強化遠心クラッチKIT(17:69)KITACO
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
オイルシール KITACOオイルシールKITACO
289税込318
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
タコメーターケーブル(B) KITACOタコメーターケーブル(B)KITACO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
主な適合車種B(580MM) モンキー.ゴリラ.DAX
強化クラッチスプリング KITACO強化クラッチスプリングKITACO(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷
タコメーターケーブル(C) KITACOタコメーターケーブル(C)KITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
主な適合車種C(700MM) JAZZ.マグナ50
ギヤーシフトリターンスプリング KITACOギヤーシフトリターンスプリングKITACO
579税込637
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
オイルスルースプリング KITACOオイルスルースプリングKITACO
179税込197
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
チェンジペダル KITACOチェンジペダルKITACO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械)建機Platform
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット適合メーカー古河機械
(S1360)インジェクションポンプドライブ ケースSUB-ASSY トヨタ(S1360)インジェクションポンプドライブ ケースSUB-ASSYトヨタ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(21100)キャブレータASSY トヨタ(21100)キャブレータASSYトヨタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ダンパアッシ フォーク LH 44071-0130 Kawasakiダンパアッシ フォーク LH 44071-0130Kawasaki
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250-C10
(17071)STOOPER,BAT 三菱ふそう(17071)STOOPER,BAT三菱ふそう
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(90071)ワツシヤ(ステアリング ギア オヨビ リンケージ) 日野自動車(90071)ワツシヤ(ステアリング ギア オヨビ リンケージ)日野自動車
801税込881
1個
7日以内出荷
(90071)ワッシャー(ランプ,テイル オヨビ ストップ) 日野自動車(90071)ワッシャー(ランプ,テイル オヨビ ストップ)日野自動車
120税込132
1個
7日以内出荷
(S9007)WASHER 日野自動車(S9007)WASHER日野自動車
143税込157
1個
7日以内出荷
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
給水管:0710-13×75 ワン:0711-60×16 固定コマ仕様
材質黄銅アズワン品番64-6494-71
ホイールシリンダー (13) 1316-33-710 MAZDA(マツダ)ホイールシリンダー (13) 1316-33-710MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ホイールシリンダー (13) 1358-26-710 MAZDA(マツダ)ホイールシリンダー (13) 1358-26-710MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
支持金具 グレー カクダイ支持金具 グレーカクダイ
639税込703
1個
3日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVCグレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
シリンダー(L) ホイール (13) 1391-33-710 MAZDA(マツダ)シリンダー(L) ホイール (13) 1391-33-710MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
パイプホールド(ホワイト) カクダイパイプホールド(ホワイト)カクダイ
712税込783
1個
4日以内出荷
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能ビス穴径4.5ミリビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 710mm PET、ゴム RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 710mm PET、ゴムRS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 760mm日付の長さ = 740mm内径長さ = 710mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 710mmRoHS指令(10物質対応)対応