カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「08700-k9010」の検索結果

オイルファンネル(ノズル付き)
(228件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2
トヨタ(9件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281缶(4L)欠品中純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
シグマ パワーステアリングフルード
SIGMA(シグマ)(180件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)当日出荷粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
オイルファンネル
JTC¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ATF オイル注入器 国産車用セット
JTC¥52,980税込¥58,2781セット5日以内出荷車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物