カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)

「09 14 016 0361」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Han 8EEモジュール ハーティング

    Han 8EEモジュール

    ハーティング
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)400定格電流(A)16端子Eコンタクトコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

    ハーティング
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティング

    Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス

    ハーティング
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHan-Modularオス・メスオス
  • Han フードトップエントリー ハーティング

    Han フードトップエントリー

    ハーティング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ハウジング ボックス型 ハーティング

    Han ハウジング ボックス型

    ハーティング
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    サイズ6B Housingロックシステム1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han EEE型コネクタ ハーティング

    Han EEE型コネクタ

    ハーティング
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    5日以内出荷
    サイズ24B定格電圧500V定格電流(A)16コンタクト数64+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • Han フードサイドエントリー ハーティング

    Han フードサイドエントリー

    ハーティング
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han DD型コネクタ ハーティング

    Han DD型コネクタ

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • Han 70Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 70Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)70結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
  • Han CCフィンガープロテクションモジュール ハーティング

    Han CCフィンガープロテクションモジュール

    ハーティング
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40端子Cコンタクトコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 3Cクリンプモジュール ハーティング

    Han 3Cクリンプモジュール

    ハーティング
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)690/UL準拠:600定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A

    ハーティング
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(IN)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)394横(mm)137
  • 電気技師用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。
    質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
  • CCTVレンズ MLシリーズ モリテックス

    CCTVレンズ MLシリーズ

    モリテックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
  • ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド

    EFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    7日以内出荷
    用途9.5sqソケットレンチセット差込角(sq.)9.5
  • Han 12DDモジュール ハーティング

    Han 12DDモジュール

    ハーティング
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    14日以内出荷から43日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)250定格電流(A)10端子Dコンタクトコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップ

    マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)

    プロトティップ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス・合金鋼用タップです。
    用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN NSK(日本精工)

    【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN

    NSK(日本精工)
    1セット
    欠品中
    従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
    材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工