定格電圧250V
定格電流(A)10
その他クリンプコンタクトは別売
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
仕様製品群:ヘビーデューティー Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ コンタクト数:24 コンタクト 種別:ピン 列数:6 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
アズワン品番65-1402-26
1個
¥8,798
税込¥9,678
13日以内出荷
関連キーワード