20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)AC50、DC120 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハーティングHanフード
エコ商品
サイズ3A ロッキング方式1レバー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き タイプパネルキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容Hood, Insert コンタクト数4 + PE オス・メスオス スレッドサイズPG11
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーティングHan 3Aコネクタ(ネジ端子)
エコ商品
形状ストレート サイズ3A 種類角型 極数3 定格電圧(V)230/400 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)0.75~1.5 材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ
1袋(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクト数3 シリーズHan A 定格電流(A)10 オス・メスオス タイプコネクタキット スレッドサイズM20 定格電圧(V)230→400ac キット内容フード、インサート
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
43日以内出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き タイプパネルキット シリーズHan A 定格電流(A)10 キット内容Hood, Insert コンタクト数3 + PE オス・メスオス スレッドサイズPG11
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)