「5年保証」320Hz対応24.5型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:0.4ms/最大消費電力:50W/広視野角のAHVAパネルを採用した24.5型ゲーミングモニターで、最大320Hzの高リフレッシュレートに対応。応答速度0.4ms[GTG]、内部遅延約0.05フレーム(約0.15ミリ秒)という超低遅延設計により、FPSゲームにおいて圧倒的なパフォーマンスを発揮します。DisplayPort接続で最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応。1秒間に最大320回映像を書き換えができるため、一般的な60Hzモニターの約5.3倍、240Hzモニターの約1.3倍の滑らかさを実現。FPSゲームでは、正確なエイムやリコイルコントロールをサポートします。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(映像のずれ)」、「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせてリフレッシュレートを変動(可変)させることで「映像のずれ、カクつき」の発生を抑えます。
仕様スイベル角:左:45° 右:45°、チルト角:上:20° 下:5°、パネルタイプ:TFT24.5型ワイド、ピボット(回転):左右:90°付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、リモコン、動作確認用電池(マンガン)×2、必ずお読みください適合プラグ&プレイ:VESA DDC2B、保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る色ブラック表面処理パネル:非光沢表示方式AHVA解像度最大リフレッシュレート(Hz)[最大時]:HDMI:240DisplayPort:320、入力端子映像:HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.2)×1組立時間目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間スピーカー2W+2W(ステレオ)端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)※ボリュームコントロール機能に対応。マイクには非対応。高さ調整範囲(mm)130インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB:USB-A(メンテナンス用)(その他)音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極)