用途ハウジング対応の専用端子
材質黄銅スズメッキ
適合電線0.3~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプオス
適合電線0.75~1.25sq
材質黄銅スズメッキ
許容電流(A)10~15
使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1000 コンタクト
1パック(100個)ほか
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
1パック(16000個)ほか
¥229,800
税込¥252,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプオス
材質PA66
色赤茶
寸法H(mm)24.4
寸法D(mm)33
寸法W(mm)49.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
¥30~
税込¥33~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(324種類の商品があります)