カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「09262-22041」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09262)ベアリング スズキ(09262)ベアリングスズキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ベアリング  09262-22050 スズキベアリング 09262-22050スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:09262-22050
オイルシール(27X40X6) 09283-27L02 スズキオイルシール(27X40X6) 09283-27L02スズキ
759税込835
1個
4日以内出荷
ベアリング 09262-25061 スズキベアリング 09262-25061スズキ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(09262)ベアリング(25X52X15) スズキ(09262)ベアリング(25X52X15)スズキ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(09262)Rハブ IN  B/g スズキ(09262)Rハブ IN B/gスズキ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ベアリング 09262-25072 スズキベアリング 09262-25072スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(09262)ベアリング(20X49X16) スズキ(09262)ベアリング(20X49X16)スズキ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハブベアリング NSK(日本精工)ハブベアリングNSK(日本精工)(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 09262-20126 スズキベアリング 09262-20126スズキ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ベアリング,12X24X6 09262-12018-000 スズキベアリング,12X24X6 09262-12018-000スズキ
539税込593
1個
当日出荷
オイルシール 27X40X6(アラ 90753GK4003 ホンダオイルシール 27X40X6(アラ 90753GK4003ホンダ(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ベアリング  09262-15035 スズキベアリング 09262-15035スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09262-15035
(09262)ベアリング(20X47X14) スズキ(09262)ベアリング(20X47X14)スズキ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール 27X40X6 09283-27010 スズキオイルシール 27X40X6 09283-27010スズキ(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ベアリング 20X47X14 09262-20121 スズキベアリング 20X47X14 09262-20121スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷