カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(1)

「09265-25008」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 25X47X15 09267-25009 スズキベアリング 25X47X15 09267-25009スズキ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テーパローラベアリング 09265-25019-000 スズキテーパローラベアリング 09265-25019-000スズキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(09265)ベアリング スズキ(09265)ベアリングスズキ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 30X55X17 09267-30010 スズキベアリング 30X55X17 09267-30010スズキ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベアリング アッシ 25 X 47 X 15 09265 - 25038 スズキベアリング アッシ 25 X 47 X 15 09265 - 25038スズキ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シール ステアリングアッパダスト 51643-40200 スズキシール ステアリングアッパダスト 51643-40200スズキ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
(09265)ベアリング(25X62X25.25) スズキ(09265)ベアリング(25X62X25.25)スズキ
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
ベアリング  09265-30034 スズキベアリング 09265-30034スズキ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09265-30034
オイルシール 09285-35001 スズキオイルシール 09285-35001スズキ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
(09265)ベアリング(20X47X15.25) スズキ(09265)ベアリング(20X47X15.25)スズキ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール,ステアリングアッパダスト 51643-49002-000 スズキシール,ステアリングアッパダスト 51643-49002-000スズキ
479税込527
1個
当日出荷
シール,ステアリングロア  51644-12C00 スズキシール,ステアリングロア 51644-12C00スズキ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(48件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 08133-62027 スズキベアリング 08133-62027スズキ
829税込912
1個
4日以内出荷