カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「09280-12007」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09280)Oリング(D:2.4,ID:15.8) スズキ(09280)Oリング(D:2.4,ID:15.8)スズキ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
Oリング,D:2.4,ID:12.3 09280-12008-000 スズキOリング,D:2.4,ID:12.3 09280-12008-000スズキ
169税込186
1個
当日出荷
Oリング,D:2.4,ID:15.8  09280-16005 スズキOリング,D:2.4,ID:15.8 09280-16005スズキ
178税込196
1個
当日出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09280-16005
(17759)Oリング スズキ(17759)Oリングスズキ(23件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
Oリング 09280-26005 スズキOリング 09280-26005スズキ
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番09280-26003
(09280)Oリング スズキ(09280)Oリングスズキ(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ドレンワッシャ KITACOドレンワッシャKITACO(12件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
特殊形状ノドレンワッシャーデス。
用途10X14X3.6
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
(92800)ボルト ホンダ(92800)ボルトホンダ(38件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール 28X47X7.3 09283-28013 スズキオイルシール 28X47X7.3 09283-28013スズキ
849税込934
1個
5日以内出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
9280012000 ホンダ9280012000ホンダ(14件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
主な適合純正品番92800-12000主な適合車種(ホンダ)CB1000R
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
(09280)Oリング(D:1.9,ID:9.8) スズキ(09280)Oリング(D:1.9,ID:9.8)スズキ(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ガスケツト(NA) 09168-10002 スズキガスケツト(NA) 09168-10002スズキ
129税込142
1個
当日出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:09168-10L02
ガスケット 8.2X14X1 09168-08008 スズキガスケット 8.2X14X1 09168-08008スズキ(6件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
(16539)ガスケットオイルアダプタケース スズキ(16539)ガスケットオイルアダプタケーススズキ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷