カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「09280-30004」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000 スズキOリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000スズキ(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
●内径13×線径1.9
Oリング D:2.4 ID:29.7 09280-30008 スズキOリング D:2.4 ID:29.7 09280-30008スズキ
359税込395
1個
4日以内出荷
(09280)Oリング(D:2.4,ID:15.8) スズキ(09280)Oリング(D:2.4,ID:15.8)スズキ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
キャブレターインシュレーター TAKEGAWA(武川)キャブレターインシュレーターTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ORING 09280-34004 スズキORING 09280-34004スズキ
229税込252
1個
4日以内出荷
クッション 09329-08003 スズキクッション 09329-08003スズキ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
インシュレーターセット PMCインシュレーターセットPMC
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
シリンダーヘッドにキャブレターをマウントするためのアダプター。劣化すると二次エアーを吸引し、エンジン不調の原因となります。
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ホース 13683-46D10 スズキホース 13683-46D10スズキ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
Oリング オイルフィルタキャップ 16518-09J00 スズキOリング オイルフィルタキャップ 16518-09J00スズキ(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング,D:2.4,ID:15.8  09280-16005 スズキOリング,D:2.4,ID:15.8 09280-16005スズキ
178税込196
1個
当日出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09280-16005
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
インシュレータ キャブレタ 13128-33G00 スズキインシュレータ キャブレタ 13128-33G00スズキ(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
Oリング D:1.9 ID:27.7 09280-28002 スズキOリング D:1.9 ID:27.7 09280-28002スズキ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
Oリング 09280-08014 スズキOリング 09280-08014スズキ
149税込164
1個
5日以内出荷
cv-3000特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cv-3000