カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(1)

「09280-72001」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング,D:2.4,ID:73 09280-72001-000 スズキOリング,D:2.4,ID:73 09280-72001-000スズキ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
●内径73×線径2.4
オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
OFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTBOFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKINTB
199税込219
1個
10日以内出荷
ボルティー NJ47A
用途09280-72001互換品サイズ:72.7×2.62
OFS-021 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKI NTBOFS-021 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKINTB
1,898税込2,088
1セット(10個)
10日以内出荷
ボルティー NJ47A
用途09280-72001互換品サイズ:72.7×2.62
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。