カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「09285-06005」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 09285-06015 スズキオイルシール 09285-06015スズキ
639税込703
1個
当日出荷
オイルシール 09285-06009 スズキオイルシール 09285-06009スズキ
299税込329
1個
7日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール 6X34X10 09285-06011 スズキオイルシール 6X34X10 09285-06011スズキ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オイルシール 09285-12006 スズキオイルシール 09285-12006スズキ(11件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(43件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール 09284-10002 スズキオイルシール 09284-10002スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(66件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 09283-06008 スズキオイルシール 09283-06008スズキ
889税込978
1個
3日以内出荷
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシール 09283-20057 スズキオイルシール 09283-20057スズキ
428税込471
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番09283-20038
ロッド クラッチプッシュ 23111-14101 スズキロッド クラッチプッシュ 23111-14101スズキ(1件のレビュー)
779税込857
1個
7日以内出荷
オイルシ-ル(16X30X8)  09285-16005 スズキオイルシ-ル(16X30X8) 09285-16005スズキ
659税込725
1個
7日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09285-16005
フィルタ 13781-29310 スズキフィルタ 13781-29310スズキ
529税込582
1個
4日以内出荷
(09283)ミッション インプット スズキ(09283)ミッション インプットスズキ(2件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシール 20X35X7 09283-20024 スズキオイルシール 20X35X7 09283-20024スズキ
424税込466
1個
5日以内出荷
オイルシール 09285-12004 スズキオイルシール 09285-12004スズキ
409税込450
1個
4日以内出荷