差込口トップエントリ
定格電圧500V
定格電流(A)16
結線方式ネジ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口サイドエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = オスねじサイズ = M20Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
長さ(mm)254
幅(mm)203
高さ(mm)25
質量(g)148
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
サイズ6B Housing
ロックシステム1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
43日以内出荷
定格電圧500V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
その他電線保護板付き
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
サイズ24B
コンタクト数64+PE
定格電流(A)16
定格電圧500V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合D Contact
定格電圧250V
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧250V
定格電流(A)10
定格電流(A)10
定格電圧250V
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプパネルソケットキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Housing, Insert
コンタクト数24
オス・メスメス
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンタクト数24
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1419-70
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
定格電圧500V
定格電流(A)16
結線方式ケージクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプ表面実装ハウジングソケットキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数24
オス・メスオス
関連キーワード