カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「09628-10020」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
(45503)ラックエンド RH トヨタ(45503)ラックエンド RHトヨタ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
(45209)ステアリング スライディングヨーク トヨタ(45209)ステアリング スライディングヨークトヨタ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドロックナットレンチ KTCタイロッドロックナットレンチKTC(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
(09628)PULLER トヨタ(09628)PULLERトヨタ(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
(90980)HOUSING,CONNECTOR トヨタ(90980)HOUSING,CONNECTORトヨタ(17件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
(45209)ステアリング ヨーク トヨタ(45209)ステアリング ヨークトヨタ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
クローフットレンチセット SIGNET(シグネット)クローフットレンチセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(15個)
当日出荷
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
3/8ドライブ クローフットレンチ WILLIAMS3/8ドライブ クローフットレンチWILLIAMS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼厚さ(mm)6.35
(45503)ステアリング ラックエンド トヨタ(45503)ステアリング ラックエンドトヨタ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラック&ピニオンレンチ KOTOラック&ピニオンレンチKOTO
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷
タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
タイロッドリムーバー JTCタイロッドリムーバーJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルヘッド 東日製作所アジャスタブルヘッド東日製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。 RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大)トラスコ品番402-2599寸法L(mm)84寸法t(mm)12許容トルク(N・m)100寸法S(mm)60寸法h(mm)32推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH)RoHS指令(10物質対応)対応
ラックエンドレンチ 日平機器ラックエンドレンチ日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
ラックエンドレンチ HASCOラックエンドレンチHASCO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
タイロッドリムーバー JTCタイロッドリムーバーJTC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mmRoHS指令(10物質対応)対応