カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • バイク純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 作業工具(1)

「09927-76010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(24114)ギヤ,インプットシャフトフイフス スズキ(24114)ギヤ,インプットシャフトフイフススズキ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
(53389)SEAL, HOOD TO FR トヨタ(53389)SEAL, HOOD TO FRトヨタ
809税込890
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(09205)スプリングピン,4.5X20 スズキ(09205)スプリングピン,4.5X20スズキ
119税込131
1個
5日以内出荷
(24351)ギヤ,カウンタシャフトフイフス スズキ(24351)ギヤ,カウンタシャフトフイフススズキ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
(24114)ギヤ、インプットシャフトフイフス スズキ(24114)ギヤ、インプットシャフトフイフススズキ
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
339税込373特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(156件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
(24351)ギヤ、カウンタシャフトフイフス スズキ(24351)ギヤ、カウンタシャフトフイフススズキ
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
(9380)スナップリング スズキ(9380)スナップリングスズキ(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
マグネットディープソケット SIGNET(シグネット)マグネットディープソケットSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチSQ全長(mm)63
(53388)ボンネット クッション トヨタ(53388)ボンネット クッショントヨタ(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナット 09159-16014 スズキナット 09159-16014スズキ(1件のレビュー)
189税込208
1個
5日以内出荷
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
129税込142特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
(24435)リング,シンクロナイザ スズキ(24435)リング,シンクロナイザスズキ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
(53183)ヘッドランプ カバーシール トヨタ(53183)ヘッドランプ カバーシールトヨタ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スナツプリング 09380-19004 スズキスナツプリング 09380-19004スズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09380-19004
ピン L:20 09205-02016 スズキピン L:20 09205-02016スズキ
70税込77
1個
4日以内出荷
(09205)ピン スズキ(09205)ピンスズキ(4件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から6日以内出荷