カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • 制御機器(28)
  • 切削工具(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 保管用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 家電(7)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • テープ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-40」の検索結果

233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EDGE 0W-40 SN/CF カストロール

    EDGE 0W-40 SN/CF

    カストロール(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(4L)
    当日出荷
    バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40 J&Aオイル

    エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40

    J&Aオイル
    ¥3,698税込¥4,068
    1缶(1L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EDGE  0W-40 SN/CF A3 B3 B4 カストロール

    EDGE 0W-40 SN/CF A3 B3 B4

    カストロール
    ¥47,980税込¥52,778
    1缶(20L)
    12日以内出荷
    市街地から高速走行までクルマを愛する全てのドライバーのためのエンジンオイル カストロール独自の合成油技術により強化された油膜が市街地走行から高速道路でのロングクルージングまで、あらゆる運転状況下で最高の保護性能を発揮します。 低温域から高温域まで安定した性能を引き出します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF PerformanceSAE0W-40ベースオイル全合成油ACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(400本)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    色白使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 間仕切MGベルト片開用枠 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト片開用枠

    岡田装飾金物
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    強力な吸着力です。
    用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角ボールレンチ4mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント
  • ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業

    ニューライト粘着テープ (NL-W)

    作新工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • Syntium 7000 E 0W40 1L Petronas

    Syntium 7000 E 0W40 1L

    Petronas
    ¥5,198税込¥5,718
    1個(1L)
    欠品中
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル。F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル。極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応性能SAE:0W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • アングル 光

    アングル

    光
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    現場でカットして長さを調節できます。
    用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。材質スチール全長H(mm)400
  • プレミアム・モーターオイル Valvoline

    プレミアム・モーターオイル

    Valvoline(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(946mL)
    当日出荷
    高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60W

    ムラタ溶研
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
    適合機種MT-10D,MT-10DX外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン
  • 電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ) 光

    電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)

    光
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(5本)
    当日出荷
    現場でカットして長さを調節できます。
    用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
  • リノダウン ベースダウンライト ユニティ

    リノダウン ベースダウンライト

    ユニティ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用消費電力(W)15.7調光の可否不可
  • ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業

    ニューライト粘着テープ NL-AS(B)

    作新工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色黒RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業

    ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用

    南国フレキ工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
  • HO幅広爪 ギガ・セレクション

    HO幅広爪

    ギガ・セレクション
    ¥19,980税込¥21,978
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

    作新工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90色乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 【リビルト】 オルタネーター(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ニッサン)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • 間仕切MGベルト片開用枠ブラック 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト片開用枠ブラック

    岡田装飾金物
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    強力な吸着力です。
    用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ/ブラック・マグネットゴム色ブラック
  • VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER Verity(ベリティ)

    VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER

    Verity(ベリティ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(20L)
    7日以内出荷
    ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)
    適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • ノズルバンドヒーター 平和電機

    ノズルバンドヒーター

    平和電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。
    用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

    椿本チエイン
    ¥119税込¥131
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
  • ドロップミル ボールエンドミル BLP イスカル

    ドロップミル ボールエンドミル BLP

    イスカル
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    弓型チップ用ボールエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業

    工業用チャンネルロールブラシ

    野宮産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
    材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
  • 50W ソーラー20Ah バッテリーセット KAUSMEDIA

    50W ソーラー20Ah バッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    6日以内出荷
  • MRW型エンドミル 京セラ

    MRW型エンドミル

    京セラ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 外径用ホルダ CGWSR/L-W タンガロイ

    外径用ホルダ CGWSR/L-W

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様2コーナまたはブレード式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムクランプオン式切刃角度(°)90
  • オイレス  ♯300ワッシャー オイレス工業

    オイレス ♯300ワッシャー

    オイレス工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
  • 20W ソーラー20Ah バッテリーセット KAUSMEDIA

    20W ソーラー20Ah バッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    6日以内出荷
  • カッター 京セラ

    カッター

    京セラ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1リンク
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • リノダウン ベースダウンライト ユニティ

    リノダウン ベースダウンライト

    ユニティ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用消費電力(W)34.4調光の可否不可
  • 外径用ホルダ CGWSR/L-W-L タンガロイ

    外径用ホルダ CGWSR/L-W-L

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムクランプオン式
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ イスカル

    シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ

    イスカル
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
    用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール刃径(Φmm)40適合チップP290ACKT/ACCT1806…
  • LEDフィラメント電球 スワン電器

    LEDフィラメント電球

    スワン電器
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    7日以内出荷
    LEDスワンバルブは100年前に闇夜を変えたエジソン電球を、現代のテクノロジーで復刻したLEDフィラメント電球ブランドです。美しいフィラメントの意匠は残しつつ、LEDの特性を活かし白熱電球の欠点でもあった電気代の高さと寿命の短さを克服。本商品は美容院におすすめの4000K温白色LEDランプです。
    材質ガラス・スチール質量(g)35消費電力(W)6.5(60相当)定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×106色温度(K)4000光束(Lm)【器具】800演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • カッター FF イスカル

    カッター FF

    イスカル
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷