カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「0w16」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業

    ドライメットST ワッシャー(70W)

    オイレス工業(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋

    アズワン
    3,790税込4,169
    1袋(40枚)
    当日出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
    外寸法(mm)310×160材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPEアズワン品番4-3099-01
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋

    アズワン
    6,390税込7,029
    1袋(40枚)
    当日出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
    外形寸法(mm)310×160滅菌アズワン品番4-3099-31
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    14コーナ使用可能で経済的
    用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    14コーナ使用可能で経済的
    用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)

    スフェリカル テフロンタイプ 重荷重

    NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • 10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー)

    10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
    ポート数16仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載材質メタル質量(g)800適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control消費電流(mA)最大45最大消費電力(W)3インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上電源供給方式電源内蔵ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)バッファ仕様(容量)256KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • タイヤハウス用クリップ Linc

    タイヤハウス用クリップ

    Linc(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(120個)
    当日出荷
    特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
    セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
  • スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)

    スフェリカル PTFEタイプ 標準型

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)

    ブーツバンド

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
  • RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR

    RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

    MTR(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじおねじ材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)タイプRBM-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • IDEAL ホースバンド (鉄) IDEAL(ホースバンド)

    IDEAL ホースバンド (鉄)

    IDEAL(ホースバンド)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
    用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)

    坂口電熱(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
  • 10/100M スイッチングHub プラスチック筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー)

    10/100M スイッチングHub プラスチック筐体/電源内蔵モデル 16ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
    ポート数16仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0付属品ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド材質プラスチック質量(g)550適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×129mm機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NPのみ準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)3インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上コネクタRJ-45型8極コネクター電源供給方式電源内蔵ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)バッファ仕様(容量)256KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.045
  • スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)

    スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
  • 演台 サンワダイレクト

    演台

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    足元のペダルで好きな高さに調整できる演台です。 天板角度は4段階で設定でき快適な環境でお使い頂けます。 天板は横幅600mmで十分な作業スペースを確保できます。 天板手前はストッパー付きで角度を付けた時の零れ落ち防止になります。 立っても座っても使える上下昇降デスクです。 キャスター付で移動も簡単に出来ます。
    仕様個口数:1個口 天板サイズ_W:600mm 天板サイズ_D:520mm 天板サイズ_t:16mm角度調整4段階、0度/10度/20度/30度材質天板、パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ホワイト使用工具手袋耐荷重(kg)8キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4, 5組立人数1
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)

    富士電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
  • PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ MTR

    PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

    MTR
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじおねじタイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • Anker Nano Car Charger (167.5W, 3 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker Nano Car Charger (167.5W, 3 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    3台同時充電:2つのUSB-C ポートと1つのUSB-A ポートを搭載。合計最大167.5W出力で、ノートPCやスマートフォン、タブレット端末などの機器を3台同時に充電することができます。幅広い機器へ急速充電:最大100W出力対応で、MacBook Proへも充電が可能。MacBook Pro (16インチ) であればわずか47分で0%から50%まで急速充電します (USB-C1ポート利用時。充電速度はAnker調べ)。スマートフォンへも急速充電:最大45W出力のUSB-Cポートで、iPhoneやGalaxy機器を迅速かつ信頼性の高い充電で接続を維持します (45W出力はUSBC-2 ポート利用時) 。コンパクトサイズ:軽量かつコンパクトなサイズで、車内でも場所を取らず快適にご使用する事が可能です。
    寸法(mm)約80×36×36グレー質量(g)約50最大出力(W)167.5入力12.0V=18.2A / 24.0V=9.2A
  • BoostCharge Pro 3ポート GaN充電器 100W プラグ交換式 USB-C to C 2mケーブル付き BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro 3ポート GaN充電器 100W プラグ交換式 USB-C to C 2mケーブル付き

    BELKIN(ベルキン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、。タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器。合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電。USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電。高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー。ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート。Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)。コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計。折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)。再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)ケーブル6.6ft/2m USB-C to USB-C cable 100WUSBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W
  • Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
  • 警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル) 警子ちゃん

    警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル)

    警子ちゃん
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
    仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×200ライトグレー質量(g)980定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
  • 警子ちゃん7GX (5層LED灯・有線LAN対応モデル) 警子ちゃん

    警子ちゃん7GX (5層LED灯・有線LAN対応モデル)

    警子ちゃん
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
    仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×263ライトグレー質量(g)1020定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.85 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 1.85mm最大温度係数 = 0ppm/℃0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02