カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 自動車補修部品(8)
  • 防災用品(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「1-pc01-000」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラスMK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア質量(g)19材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)セット内容マイクロファイバーソフトケーステンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カットコーティングハードコート角度調整範囲高さ(mm)48幅(mm)145機能防傷加工寸法(cm)約4.8×14.5×1.5規格JIS規格同等品
VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインターVDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003ハイテクインター
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能伝送速度:双方向300Mbps(最大)インタフェース-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)-Line(DLS):RJ-45×1ポート軽量・コンパクト設計
仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i ハイテクインターVDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003iハイテクインター
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷
既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
カバ-,サイド 1 1WS-24129-00-PC YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 1WS-24129-00-PCYAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ステ-,フエンダ 1 1WS-21513-00-PC YAMAHA(ヤマハ)ステ-,フエンダ 1 1WS-21513-00-PCYAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
カバー サイド 1 1D7-21711-00-PC YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 1 1D7-21711-00-PCYAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
カバー,サイド1 1WD-XF171-00-PC YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド1 1WD-XF171-00-PCYAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 1 1WD-F1711-00-PC YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 1WD-F1711-00-PCYAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0 CALEXCalex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0CALEX
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc出力タイプ = 4-20 mA℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00 THERMALTAKEPCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00THERMALTAKE
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
ブラック拡張スロット数4ケース形状ミニタワー対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Portable SSD T7 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Portable SSD T7 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SSD・Portable SSD T7MU-PC1T0MU-PC1T0H/ITMU-PC1T0R/ITMU-PC1T0T/ECMU-PC1T0T/ITMU-PC1T0T-IT/AMU-PC1T0T-IT/ECMU-PC2T0MU-PC2T0H/ITMU-PC2T0R/ITMU-PC2T0T/ECMU-PC2T0T/ITMU-PC2T0T-IT/AMU-PC2T0T-IT/ECMU-PC4T0T-IT/AMU-PC4T0T-IT/ECMU-PC500MU-PC500H/ITMU-PC500R/ITMU-PC500T/ECMU-PC500T/IT・Portable SSD T7 TouchMU-PC500K/ECMU-PC500K/ITMU-PC500S/ECMU-PC500S/ITMU-PC1T0K/ECMU-PC1T0K/ITMU-PC1T0S/ECMU-PC1T0S/ITMU-PC2T0K/ECMU-PC2T0K/ITMU-PC2T0S/ECMU-PC2T0S/IT・Portable SSD T5MU-PA250MU-PA250B/ITMU-PA500MU-PA500B/ITMU-PA500R/ITMU-PA1T0MU-PA1T0B/ITMU-PA1T0R/ITMU-PA2T0MU-PA2T0B/ITすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ソースネクストAutoMemo(オートメモ)FFF SMART LIFE CONNECTEDノートパソコンFFF-PC03BFFF-PC14B1BKFFF-PCM2BFFF-PCY1BタブレットFFF-TAB10A0FFF-TAB10A1FFF-TAB10A2FFF-TAB10A3FFF-TAB10A4FFF-TAB10B0FFF-TAB10B1FFF-TAB10B3FFF-TAB8モニターFFF-LD1502スピーカーFFF-BS04NHDD/SSDクローンステーションMAL-53M2NU4扇風機FFF-DN006FANLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-inTab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESIS/ジェネシスタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、15010-MCE-H51、15010-MW0-000、15410-MCJ-000、15410-MFJ-D01、15410-MCJ-003、15410-MT7-003、15410-MFJ-D02、3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-50、5GH-13440-20、5GH-13440-60、5GH-13440-61、5GH-13440-80、1WD-E3440-00、K1609-71072、16097-1059、16097-1064、16097-1068、16097-0002、16097-1072、16097-1063、16097-1067、16097-1070適合車種VTX1800(01-04) ゴールドウイング(91-16) ワルキューレ(96-99) X4(97-00) CB1300SF(98-21) CB1300SB(05-21) ST1300(STX)パンヨーロピアン(02-04) VT1300(09-11) VFR1200(10-13) CB1100(10-17) VTR1000SP(01-04) シャドウ1100(95-01) CBR1100XXブラックバード(97-04) ST1100(99-01) X-11(00-03) XL1000Vバラデロ(03-04) CBR1000RR(04-06) CBR1000RR(08-16) CB1000R(18) CRF1000L アフリカツイン(16-19) CBR1000F(87-99) CB1000SF(92-98) VTR1000F(97-04) XL1000Vバラデロ(99-02) CBR954RR(02-03) CBR900RR(00-01) CBR929RR(00-01) CB900F(01-02) CBR900RR(92-99) VFR800(98-01) PC800(90-93) VFR800F(15-17) VFR800X(17) VFR800(02-07) VT750S(10-11) Shadow750(04-10) NC750S/X(14-17) CB750(92-08) CBR750(87-88) ナイトホーク750(91-05) VFR750F(90-91) VFR750R(87) マグナ750(93) シャドウ750(97-03) シャドウスラッシャー750(01-04) アフリカツイン(90-03) アフリカツイン(88) インテグラ NM-4(15-16) NC700S/X(12-13) インテグラ(12-13) CB650F(17) CBR650F(15) BROSプロダクト1(88-90) CBR600F(01-04) CBR600RR(03-13) シルバーウイング600(01-09) CBR600F(14) CBR600F(92-00) ホーネット600(98-00) スティード600(88-97) トランザルプ600V(87-94) レブル500(17-21) 400X(13-17) CB400SF(92-16) CB400F(13-17) CB400Four(97-98) CBR400R(13-17) CBR400RR(88-99) CB-1(89-91) RVF400(94-99) VFR400R(87-93) VRX400(95-96) VT400(11) スティード400(88-00) シルバーウイング400(02-09) シャドウ400(97-09) ブロス400(88-90) トランザルプ400(91-94) CBR250RR(17) フォルツァ(08-18) FAZE(09-13) XV1700(02-03) MT-01(05-09) XV1600(99-00) ロイヤルスター(96-99) VMAX17(09-15) FJR1300(14-16) V-MAX(01-06) XTZ1200(10-12) MT10(17) YZF1000R(01) YZF-R1(98-14) FZS1000(01-13) FZ1(-14) V-MAX(96-99) FZR1000(91) YZF1000R(97-00) BOLT(14-17) SCR950(17) XSR900(16-18) MT-09(16-18) XJ900S(02) FAZER8(11) FZR750R(89) YZF750SP(93-95) YZF-R7(99) MT-07(14-17) XSR700(18) YZF600R(01) YZF-R6(09-11) YZF600R(96-00) YZF-R6(99-00) XJ600S(99) XJ400S(92) XJR400(93-08) FZR400R(90-94) FZ400(97-98) YZF-R3(15-18) MT-03(16) MT-25(16-18) YZF-R25(14-21) FZR250R(90-94) ZEAL(91-98) GSX250FX(02-05) バルカン2000(04-05) バルカン1500(96-99) ZX-12R(00-06) Z1000(03-06) NinjaZX-10R(04-07) ZX-9R(00-03) ZX-9R(94-99) バルカン800(96-00) VZ750TWIN(85-87) Z750(04-06) ZXR750(91-95) ZX-7(96-97) ZX-7R(00-02) W650(99-05) ZX-6RR(03-05) ZX-6R(00-06) ZZR400(90-06) ZRX400(98-06) ZX-4(88) ZXR400(89-99) ザンザス(92) ZRX400(94-97) GPZ400S(86-87) EX-4(94-98) KLE400(91-99) EN400(85-87) バルカン(90-92) バルカン(95-03) ZXR250(89-99) バリオス(91-01) バリオス2(02-06) エリミネーター250V(98-07)
Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0 CALEXCalex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0CALEX
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc検出温度 Min = 0℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●最大消費電力(W):123●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●プロセッサーテクノロジー:なし●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●VCCI:対応●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●タッチパネル:非搭載●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●ディスプレイ詳細:なし電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
TC neo 30s Small G5(i5/16/256/SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i5/16/256/SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷
仕様●PCI-E×pressスロット:あり、PCI E×press ×16 1 (空1)、PCI E×press ×1 1 (空1)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]マイク入力×1、[前面]コンボジャック×1、[背面]ライン出力×1、RJ45×1、シリアル・ポート×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●電波法備考:対象品目がないため●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●J-Moss:対応電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92.5×291.7×339.5メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GB使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)動作湿度(%)10~90(但し結露無き事)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen1×4 (前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (前面×1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20R1S0A500 2020年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20R1S0A500 2020年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
◆吸着式プライバシーフィルター特徴吸着固定 取り外しも簡単 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H透過率:68% ±5%厚み:約0.5mm
付属品交換用吸着シール×4個適合機種Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20R1S0A500 2020年版寸法(幅W×奥行D)(mm)316×188(吸着シール貼付部分を含む)適合サイズ14インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
dynabook B55/LY Dynabookdynabook B55/LYDynabook
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200最大消費電力(W)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約379.0×257.9×16.9~23.9メモリー容量標準:16GB/最大:32GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUIntel Core i5-1334UスピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHzセキュリティハードウェア:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロットキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.75TVチューナーなしSSD256GBストレージSSD(PCIe、NVMe対応)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オイルシール 91213-P2F-A01 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 91213-P2F-A01Koyo(光洋シーリングテクノ)
369税込406
1個
翌日出荷
適合メーカーISUZU、HONDA主な適合純正品番91213-P2F-A01・5-86007-314-0・91213-PE1-722・91213-PD2-004・91213-PH1-013・5-86007-313・5-86007-315・5-86007-315-0・5-86007-314・5-86007-313-0・91213-PC6-003・91213-PE1-721
Mini400G9P i5-12500T/8/S256n/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9P i5-12500T/8/S256n/11P/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)42解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)オフィスソフトなし
SFF400G9P i5-12500/8/S256m/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9P i5-12500/8/S256m/11P/O24HBD/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●電波法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ディスプレイ詳細:なし●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350g(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123W解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニットomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
5,298税込5,828
1袋(5個)
翌々日出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ PC1. Bulgin FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 x 20 mm 6.3 25 6.3 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン UL94V-0 プラスチックケース 便利な つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 1992 A2 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル リング 最大 10 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 最大 mm のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 標準又は密閉型. 品番 FX0380 FX0280 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 FX0285 FX0185 IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
モール(L),フロント フェンダー MAZDA(マツダ)モール(L),フロント フェンダーMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
モール(L)フロントフェンダー (1A) MAZDA(マツダ)モール(L)フロントフェンダー (1A)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
PCケース The Tower 100 ブラック CA-1R3-00S1WN-00 THERMALTAKEPCケース The Tower 100 ブラック CA-1R3-00S1WN-00THERMALTAKE
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
3面強化ガラスパネルによるショーケースのようなデザインを採用。コンパクトながら拡張性と冷却性能に優れたミニタワー型PCケース
ブラック拡張スロット数2ケース形状ミニタワー対応マザーボードMini-ITX付属品上面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)、背面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大180mm)全高(mm)対応CPUクーラー:190外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×462.8×266ファン外径(Φmm)上面:140/120mm×1、背面:140/120mm×1、電源カバー上面:140/120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドフォン×1ドライブベイ内部2.5インチ×2、内部3.5/2.5インチ共用×2(背面ファン非搭載時)
純正 クリーニング棒 エプソン SC2CS EPSON純正 クリーニング棒 エプソン SC2CSEPSON
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
仕様クリーニング棒適合SC-P10050、SC-P1005C0、SC-P1005C8、SC-P1005C9、SC-P1005PS、SC-P10H5C0、SC-P10PC0、SC-P10RC6、SC-P1PH5C0、SC-P1PSRC7、SC-P1PSRC8、SC-P1RC7、SC-P1RC8、SC-P1XRC7、SC-P7550、SC-P7550PS、SC-P8550D、SC-P9550、SC-P9550PS、SC-T7750D種別純正品適合機種メーカーEPSON
ウォーターポンプ バラード80- GMBウォーターポンプ バラード80-GMB
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番19200-PC1-030・19200-PC1-405・19200-PA6-010・19200-PC1-010・19200-PA6-020・19200-PC1-080・19200-PC1-000・19200-PA6-000・19200-PA6-030
クラッチカバー シテイ 88- アイシン精機クラッチカバー シテイ 88-アイシン精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番22300-PC6-000・22300-PC1-040・22300-PD2-030・22300-PC2-020・22300-PC6-010・22300-PD2-000・22300-PC1-030・22300-PD2-010・22300-PC1-050・22300-PD2-020・22300-PC6-020・22300-PC1-020・22300-PC6-030
定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J