質量(g)2050
寸法L(mm)77
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)20
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥428~
税込¥471~
寸法L(mm)77
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角6角
差込角(mm)19
オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状ストレートソケット
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
ねじの種類PSネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)38.1
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)30
寸法D(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)3/4
対辺(inch)1・1/2
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EC-14
全長(mm)57
質量(g)558
外径(Φmm)56.3
寸法D1(mm)56.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
二面幅(mm)32
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)2200
寸法L(mm)85
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)86
寸法l(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
質量(g)2980
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)63
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
差込角(inch)メス1×オス1・1/2
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164F-814
全長(mm)80
質量(g)935
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
差込角(inch)メス1・1/2×オス1
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164AA-75B
エスコ品番EA164H-11
全長(mm)97
質量(g)4700
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)11/16
全長(mm)44
エスコ品番EA642LN-15
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(inch)1・1/8
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DE-11
全長(mm)42
質量(g)190
寸法L(mm)42
外径(Φmm)40.7
寸法D1(mm)40.7
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)17
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kg
セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W89.3×D185×H165
定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A
USBポート数2ポート
定格入力DC12V/24V
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)1・1/8
全長(mm)44
エスコ品番EA642LN-16
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)1・1/4
全長(mm)44
エスコ品番EA642LN-17
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
材質SCS13A
形状異径ソケット
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ESCOオリジナルセット品。
差込角(mm)12.7
入組点数12
差込角(inch)1/2
穴角12角
形状ソケット
ねじの種類Rp
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

センサーソケット セット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
形状ハーフソケット
ねじの種類Rp
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ