カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20,236)
  • 自動車純正部品(7,491)
  • ねじ・ボルト・釘(7,420)
  • 切削工具(5,533)
  • 制御機器(5,387)
  • 農業機械(4,101)
  • バイク純正部品(4,046)
  • トラック純正部品(3,713)
  • 機構部品(3,303)
  • メカニカル部品(2,722)
  • 電気材料(2,059)
  • 配管・水廻り設備部材(2,048)
  • 物流用品(2,041)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,868)
  • 作業工具(1,598)
  • バイク部品(1,328)
  • 科学研究・開発用品(1,227)
  • 測定用品(1,212)
  • 建築金物(1,200)
  • パソコン/周辺機器(1,097)
  • 研磨材(1,000)
  • FA担当者のオススメ新商品(856)
  • 店舗什器・備品(506)
  • 空調・電設資材(464)
  • 電動工具(409)
  • 卓上消耗品(356)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(317)
  • 船舶用品・漁業資材(310)
  • トラック用品・パーツ(305)
  • 自動車補修部品(304)
  • 厨房用品(272)
  • 縫製用品(269)
  • オフィス家具(236)
  • 事務用品(218)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(217)
  • 学童・教育用品(205)
  • 作業服(198)
  • 保管用品(184)
  • 溶接用品(182)
  • 空圧工具(171)
  • 建材・エクステリア(165)
  • バッテリー・電装(162)
  • 医療(158)
  • 安全標識(156)
  • 塗装・養生・内装用品(156)
  • カー用品(154)
  • フォークリフト・産機・建機用品(141)
  • タイヤ・足回り(138)
  • 農業・園芸資材(130)
  • テープ(117)
  • 照明(115)
  • 整備工具・収納(111)
  • 安全靴・作業靴(107)
  • 梱包用品(106)
  • 介護用品(104)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(94)
  • 清掃用品(87)
  • 家電(87)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(82)
  • はんだ関連・静電気対策用品(78)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(78)
  • 安全保護具(74)
  • 安全用品(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(68)
  • 鈑金・塗装(62)
  • 救急・衛生(59)
  • 日用品(58)
  • ヘルスケア(58)
  • 塗料(55)
  • 自転車部品(55)
  • 接着剤・補修材(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • 食品・飲料(50)
  • スプレー・オイル・グリス(46)
  • トラック輸送・安全用品(42)
  • 農具(39)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 防災用品(34)
  • 測定関連サービス(34)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 手袋(34)
  • 防犯用品(33)
  • 住設機器(30)
  • エンジン工具(28)
  • 理美容(20)
  • 洗車・清掃(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)

「1.25」の検索結果

89,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)大阪魂(22件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
Bスリーブ(B-1.25) ELPABスリーブ(B-1.25)ELPA
150税込165
1個
当日出荷
B1.25
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3全長(mm)15
絶縁スリーブ 1.25 ELPA絶縁スリーブ 1.25ELPA
189税込208
1個
当日出荷
VC-1.25
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.2全長(mm)25
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
598税込658
1巻(3m)ほか
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
ハックルベリ-1.25 アートクリエーションハックルベリ-1.25アートクリエーション
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×35×125関連資料カタログ画像(117.25MB)
コバンコード1.25コード ELPAコバンコード1.25コードELPA
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC1.25シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
1.25SQ用圧着端子向けの圧着端子カバーです。
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-16
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC1.25シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-15
1.25コード20M ELPA1.25コード20MELPA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)20
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
75税込83
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)7.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数5シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
絶縁丸端子 1.25-4 ELPA絶縁丸端子 1.25-4ELPA
190税込209
1個
当日出荷
RAV1.25-4
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状丸形レッド寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
Y型端子 Y1.25-3 オーム電機Y型端子 Y1.25-3オーム電機
158税込174
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)4.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
中継用コネクタ 1.25mmピッチ  PicoBlade ターミナル 50079/50058 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質りん青銅、錫メッキ定格電圧(V)(最大)125定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
絶縁Y型端子 YF-1.25-4 オーム電機絶縁Y型端子 YF-1.25-4オーム電機
148税込163
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
絶縁Y端子 1.25-3 ELPA絶縁Y端子 1.25-3ELPA(1件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-B3A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
Y端子1.25-YAS6 24金メッキ アズワンY端子1.25-YAS6 24金メッキアズワン
279税込307
1個
当日出荷
仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6アズワン品番68-2108-62
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-6S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-6S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)9.15幅(mm)2.3ピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
絶縁Y端子 1.25-3.5 ELPA絶縁Y端子 1.25-3.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-YS3A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
絶縁丸端子 1.25-3 ELPA絶縁丸端子 1.25-3ELPA
218税込240
1個
欠品中
RAV1.25-3
種類絶縁付圧着端子全長(mm)15.7端子形状丸形
ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25SACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
バンジョーアダプターの固定に使用するボルト。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
付属品クラッシュワッシャー×2枚
棒端子(TUB-1.25) ELPA棒端子(TUB-1.25)ELPA
198税込218
1個
当日出荷
TUB-1.25
種類裸圧着端子全長(mm)17端子形状棒形
VCTF1.25×3 5M ELPAVCTF1.25×3 5MELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)5
パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工パック入 組タップ M8X1.25イシハシ精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-10B
絶縁丸端子 1.25-3.5 ELPA絶縁丸端子 1.25-3.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
RAV1.25-3.5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)18.6端子形状丸形
ACPL BANJO BOLT P1.25W ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL BANJO BOLT P1.25WACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
絶縁丸端子 1.25-5 ELPA絶縁丸端子 1.25-5ELPA
208税込229
1袋(10個)
当日出荷
RAV1.25-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状丸形
Micro-Lock 1.25mm ハウジング 日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm ハウジング日本モレックス(molex)
8税込9
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)白ピッチ(mm)1.25定格電流(A)1.5
ドレンボルトM10×16×P1.25 DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトM10×16×P1.25DAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
当日出荷
純正同等のスチール製なので脱着時も安心。 アルミ製ドレンワッシャー付属。 フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。 ボルトの頭の二面幅は14mm。
付属品アルミ製ドレンワッシャー材質スチール製二面幅(mm)14ボルト頭部形状二面幅
マニナット真鍮 8mm P1.25 Modesマニナット真鍮 8mm P1.25Modes(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
メーカー日産材質真鍮ピッチP1.25内径(Φmm)8六角対辺(mm)B12
絶縁Y端子 1.25-5 ELPA絶縁Y端子 1.25-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
V1.25-5A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
ハイコックニップル M8X1.25 千代田通商ハイコックニップル M8X1.25千代田通商
289税込318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズM8X1.25最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5二面幅H(mm)12接続ねじ種類M
1.25コード ELPA1.25コードELPA
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブルブラック
VCTF1.25 ELPAVCTF1.25ELPA
1,298税込1,428
1セット(50本)ほか
翌々日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
定格300V 12A
絶縁Y端子 1.25-4 ELPA絶縁Y端子 1.25-4ELPA
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-YS4A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
Y端子(1.25-5A) ELPAY端子(1.25-5A)ELPA
122税込134
1個
当日出荷
1.25-5A
種類裸圧着端子全長(mm)15.8端子形状先開形
...