カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,881)
- 機構部品(1,530)
- 切削工具(1,004)
- メカニカル部品(287)
- 農業機械(234)
- 測定用品(213)
- 物流用品(167)
- バイク部品(160)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
- 制御機器(116)
- 電気材料(90)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 作業工具(48)
- 自動車補修部品(46)
- 建築金物(33)
- 整備工具・収納(27)
- 科学研究・開発用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 電動工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 防犯用品(10)
- カー用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(5)
- 研磨材(5)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(62)
- 大阪魂(3,700)
- イマオコーポレーション(790)
- エスコ(319)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(270)
- TRUSCO(244)
- BIGM(丸山製作所)(228)
- MIYOSHI(小西製作所)(213)
- OSG(オーエスジー)(187)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(176)
- ナベヤ(164)
- 日産ネジ(152)
- SMC(122)
- 八幡ねじ(77)
- OHSATO(大里)(76)
- イシハシ精工(70)
- TDT(田野井)(59)
- プロトティップ(57)
- 冨士精密(56)
- SAMTEC(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「1.25 m8」の検索結果

六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2
日本スプリュー¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
極低頭六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途ホルダープレート用ボルトねじサイズM8材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (SUS316L)
大阪魂(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,498税込¥1,648特価1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(133件のレビュー)¥439税込¥4831パック(4個)ほか当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
M8X1.25ナット 10個入り
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)
大阪魂(19件のレビュー)¥449~税込¥494~特価1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435ねじピッチ1.25表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付
GALESPEED(ゲイルスピード)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)ほか3日以内出荷タイプディスクローター/スプロケット用
M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
エスコ(2件のレビュー)¥685税込¥7541袋(5個)当日出荷材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
ハイコックニップル M8X1.25
千代田通商¥289税込¥3181個当日出荷使用流体圧縮空気ねじサイズM8X1.25最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5二面幅H(mm)12接続ねじ種類M
パック入 組タップ M8X1.25
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
M8x1.25mm オイルカップ
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25
EFFORT(エホート)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
エホート 六角軸中タップ M8x1.25
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
ソリッドダイス D M8X1.25 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3
日本スプリュー¥2,698税込¥2,9681本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3
日本スプリュー¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥759税込¥835特価1個当日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18
...









































![M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589297-180222-02.jpg)
![M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589026-180222-02.jpg)