22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)ユニバーサル基板 (HL用)
エコ商品
HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシスルーホール基板 適合ピン(足)BK-2シリーズ 穴径(Φmm)0.6 穴ピッチ(mm)1.27 板厚t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ランド径(Φmm)1
1袋(1個)
549 税込604
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6 仕様Max.120ピン用 仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5 耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SMDコンポーネント用テストボード.SMDコンポーネント用の基板。両側にCU。パッドの面積:1mm角1.27mmピッチ、0.35mmスルーホール
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)95 幅(mm)53 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)95×53×0.7 グレードFR4 穴ピッチ(mm)1.27x1.27、2.54×2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径0.35mm 面数2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)0.65/1.27 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7 穴径(Φmm)0.9 ピン数(ピン)8 仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
449 税込494
当日出荷

チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板。Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。
仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mm アズワン品番67-0398-25
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンハヤト1.27mmピッチコネクタ変換基板
エコ商品
1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン 材質ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm)33.02×41.92×1.6t 穴径(Φmm)0.75、0.9 仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク 入数1枚(2枚続き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途試作・評価 種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)70×98 仕様S-DIP用1.778mmピッチ28・40・64ピン用 穴径(Φmm)0.9 仕上処理ハンダ パターンドット ランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2 仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


高密度コネクタ同士の接続・延長に
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)27.5×104.14 仕様Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用 仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト パターン列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換 ランド2.54mmピッチΦ0.8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

関連カテゴリ