材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LW-1.5
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
六角穴付きボルトを回すのに最適です。
表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー
表面処理パーカー仕上げ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
寸法(mm)1.5
商品構成単品
1本
¥455
税込¥501
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー 六角タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
グリップはラバー得る後のミックグリップです。
油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。
種類精密ドライバー/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
寸法(mm)1.5
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-72
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類六角ドライバー/精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
トラスコ品番395-4820
質量(g)186
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法(mm)1.5
商品構成単品
アズワン品番64-2225-11
1本
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率による作業効率もアップ。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)1.5
エスコ品番EA611BM-1.5
本数1
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
エスコ品番EA611BR-1.5
本数1
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-115
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
全長(mm)19
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)1.5
エスコ品番EA611KA-1.5
本数1
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-315
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
寸法(mm)1.5
全長(mm)50
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-85
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
寸法(mm)1.5
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-66
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LY-1.5
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1本
¥250
税込¥275
翌日出荷
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0(7本組)
商品構成セット品
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
全長(mm)25
仕様Torsion仕様
材質ステンレス
差込角対辺(mm)1/4”
両頭機能片頭
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)1.5
商品構成単品
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン
全長(mm)70
タイプ市販品共通
差込角(mm)6.35
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。
ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。
メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
トラスコ品番363-3835
セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット
材質ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
入数10点
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ