カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,080)
  • メカニカル部品(673)
  • 切削工具(580)
  • 制御機器(493)
  • ねじ・ボルト・釘(448)
  • 機構部品(411)
  • 測定用品(360)
  • オフィス家具(292)
  • 自動車純正部品(159)
  • 科学研究・開発用品(120)
  • 物流用品(119)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • 電気材料(102)
  • 作業工具(93)
  • 空調・照明・電設資材(91)
  • バイク純正部品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 建築金物(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • バイク部品(54)
  • 保管用品(52)
  • 店舗什器・備品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 厨房用品(45)
  • 農業機械(41)
  • 事務用品(39)
  • 電動工具(37)
  • カー用品(30)
  • 日用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 家電(24)
  • 卓上消耗品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 医療(21)
  • 防災用品(20)
  • 清掃用品(19)
  • 研磨材(18)
  • 農具(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 介護用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 手袋(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 安全標識(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 空圧工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5d」の検索結果

関連キーワード
10,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 3枚刃 1.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 3枚刃 1.5D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数3表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • GSX MILL 4枚刃 1.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 1.5D

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数4表面処理REVO M
  • 1.5D-2V同軸ケーブル 日本エレパーツ

    1.5D-2V同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    2,098税込2,308
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1シース外径(Φmm)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約1.6
  • GSX MILL スロット 1.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL スロット 1.5D

    NACHI(不二越)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6
  • 185-1.5D刃カバー アルスコーポレーション

    185-1.5D刃カバー

    アルスコーポレーション
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    185-1.5D用の刃カバーです。
    適合品番185-1.5D/(部品番号)
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。
  • GSX MILL 2枚刃 1.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 1.5D

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 185-1.5D ロッド棒一式 アルスコーポレーション

    185-1.5D ロッド棒一式

    アルスコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    185-1.5D用のロット棒一式です。
    適合品番185-1.5D/(部品番号)
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D

    イスカル
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D

    イスカル
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D テグテックジャパン

    ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D

    テグテックジャパン
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
  • ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 1.5D テグテックジャパン

    ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 1.5D

    テグテックジャパン
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
  • アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数2表面処理REVO M
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D

    イスカル
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-1.5D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-1.5D型

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
    用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-1.5D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-1.5D型

    住友電工ハードメタル
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
    用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10-1.25 X 1.5D TAKEGAWA(武川)

    M10-1.25 X 1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • M10-1.0 X 1.5D TAKEGAWA(武川)

    M10-1.0 X 1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • リコイル パケットM12-1.5 × 1.5D TAKEGAWA(武川)

    リコイル パケットM12-1.5 × 1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • リコイル パケットM12-1.25 × 1.5D TAKEGAWA(武川)

    リコイル パケットM12-1.25 × 1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • リコイル パケットM10-1.5×1.5D TAKEGAWA(武川)

    リコイル パケットM10-1.5×1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • リコイル パケットM14-1.50×1.5D TAKEGAWA(武川)

    リコイル パケットM14-1.50×1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • リコイル パケットM12-1.75×1.5D TAKEGAWA(武川)

    リコイル パケットM12-1.75×1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA)

    NAORY レンジ ディープ 1.5D

    ヤマリア(YAMASHITA)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    【「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立】【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【キレのあるダートアクション】【レンジキープ力UP】【水中の僅かな情報を捉える抵抗値設計】レンジキープ力がアップし、小さなイカのアタリも逃さない。【ライトエギング専用ダートアクション】レンジを維持するダートアクションが簡単に出来る。【超高輝度発光】GLOWボディは超強力発光で従来の1.5倍発光、濁りの中でもアピール力抜群、布カラーにより4種類に発光が変化。超高輝度発光により夜間でも良く目立つ。【特殊ウォームジャケット】【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判別が一目で判る。【ディープの特徴】【ディープレンジでの操作性向上】ディープレンジでの操作性向上させるため、沈下速度を各サイズ0.5秒/m遅く調整。【ダートアクションが簡単に演出可能】ライトエギング専用シンカーの効果が最も反映する為、シリーズでの一番「キレのあるダート」が可能、小型エギでは最大級のダート幅。
    用途ディープレンジを維持する能力を向上させ、よりディープレンジを攻めやすくなった「ディープレンジ専用モデル」
  • ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA)

    ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

    ヤマリア(YAMASHITA)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    相性の良い同系色でアピールする濁り潮時にオススメのソリッド系カラー
    用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)夜光ボディ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ラメ布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番014 オレンジレモン沈下スピード(m/s)約2.5
  • ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA)

    ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

    ヤマリア(YAMASHITA)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ピンクの背中と黄色いお腹のコントラストが印象的なアピール系カラー
    用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)夜光ボディ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ラメ布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番013 ピンクレモン沈下スピード(m/s)約2.5
  • カムIQドリル シャンク DFN A-1.5D-IQ イスカル

    カムIQドリル シャンク DFN A-1.5D-IQ

    イスカル
    59,980税込65,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA)

    ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

    ヤマリア(YAMASHITA)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ライトエギングでも高実績のナチュラルカラーの王道!
    用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)金テープ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ナチュラル布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番010 金アジ沈下スピード(m/s)約2.5
  • ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA)

    ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

    ヤマリア(YAMASHITA)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    夜光ボディの発光をいかす無塗装カラーで、高いアピール力を発揮
    用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)夜光ボディ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ラメ布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番009 ゆきんこ沈下スピード(m/s)約2.5
  • ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA)

    ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

    ヤマリア(YAMASHITA)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    視認性が高く、サイトフィッシングでの使い勝手が良い定番カラー
    用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)夜光ボディ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ラメ布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番001 オレンジグロー沈下スピード(m/s)約2.5
  • ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA)

    ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

    ヤマリア(YAMASHITA)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー
    用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)赤テープ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ナチュラル布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番012 赤エビ沈下スピード(m/s)約2.5
  • ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA)

    ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

    ヤマリア(YAMASHITA)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ホログラムボディでベイトフィッシュの輝きを演出する人気カラー
    用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)銀ホロテープ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ナチュラル布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番011 ホロイワシ沈下スピード(m/s)約2.5
  • カラータングレス M8-1.25X1.5D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M8-1.25X1.5D(100個)

    リコイルジャパン
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    4日以内出荷
...