材質PET
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
素早く水分補給できる直飲みタイプのステンレスマグボトルです。
ステンレス真空断熱構造で、冷たさを保つことができる水筒、 保冷専用です。
開閉しやすいワンタッチ栓で飲みやすくなっています。ロック機能付きで安心です。
ボトル本体を保護し、持ち運びしやすい専用ポーチ付き。
移動に便利な肩掛けベルト(2.6mm幅)付きです。
材質本体/ステンレス鋼(真空断熱) 外面/焼付塗装
商品タイプワンタッチタイプ
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
トラスコ品番450-9722
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)255
質量(g)109
奥行(mm)98
口内径(Φmm)22.1
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き
口径(Φmm)70
材質(本体)ステンレス
エコマーク認定認定
商品タイプコップ付き
エコマーク認定番号10 146 002
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。
内コップ、着脱式さげひも付。
容量(L)1.5
エスコ品番EA763AZ-23A
寸法(mm)130×115×265
質量(g)900
保温効力(℃)24時間:56以上、6時間:79以上
商品タイプコップ付き
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
保温保冷両用・内コップ付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 002
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
塗料・溶剤の小分け・保存に便利。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイガー MMNシリーズ1.5L専用交換用せんセット。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。
適合本体MMN-C150K・MMN-D150K・MMN-F150K・MMN-H150K・MMN-X150A・MMN-X150K
色ブラック
質量(g)約56
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.6×8.6×5.7
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
容量(mL)1050
材質PE
質量(kg)0.076
直径×高さ(mm)90×247
TKG品番9-0254-0401
TKG品番(2017)6-0234-0401
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
キャリーループ付きスポーツボトルFJUシリーズに1.5L容量追加
質量(kg)0.6
容量(L)1.5
本体寸法(mm)95×105×325
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)54
保冷効力(℃)9以下(6時間)
ペットボトル500ml~ステンレスボトル1.5L程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用できます。横ベルト3本の本数・位置は自由自在にボトルに合わせて移動可能。
仕様使用可能なボトルサイズ:外径58~100mm×高さ150~300mm程度
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
寸法(mm)約ベルト幅25×長さ800~1,300(使用するボトルの外径などにより異なります。)
内側アルミ加工により、保冷も保温もできるペットボトルカバー。1500ml・2000mlペットボトル用。アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントなど、お出かけのお供に。
巾着口でペットボトルの出し入れが手軽にできます。未使用時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。結露しにくい素材(EVAウレタン)使用。
材質外側生地/ポリエステルPE発泡、内側生地/アルミ、中芯/低発泡EVAウレタン、ベルト・ひも/ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)174
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9×30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。
水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。
クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。
もちろん水だけの使用も可。
材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン
容量(L)約1.5
取扱説明書取扱説明書(1.3MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル。お手入れらくらく!。使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん。魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル。氷が入れやすい!広い口径。使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ。取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ
保冷効力(℃)(6時間)7以下
口径(Φcm)4.8
スリムで収納・持ち運びに便利なウォーターボトル。キャップの脱落を防ぐキャップベルト付き。容量の目安になる、目盛り付き。
色オリーブ
スタイリッシュな大容量。持ちやすいハンドルつき。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
用途塗装用バケット。
トラスコ品番690-1582
色グレー
タイプ(回)1
容量(L)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【 スリムボトルラック BHS-150-BK 】部屋の隙間や冷蔵庫横にスッキリ収納できる、箱買いしたペットボトル飲料の保管にピッタリのボトルラックです。<『ダンボールの民』の救済シェルター>ゲーマーやネットサーファーにとってもはや当たり前となりつつある飲料のハコ買い。でも、届いた飲料全部を冷蔵庫にしまう訳にもいかないし、ついついダンボールのまま置きっぱなしになってしまいます。そんな冷蔵庫に入れてもらえないペットボトルたち「ダンボールの民」を救済するのが、このスリムボトルラックです。【機能まとめ】・スリム設計:家具の隙間に設置できる幅15cmのスリム設計・大容量収納:500mlのペットボトル48本をぴったり収納・棚位置調整:2.5cmピッチで位置調整可能・ファインメッシュ棚板:ホコリがたまりにくく、小物が置きやすい・前後移動キャスター:収容物の取り出しも楽々<500mlペットボトル×48本をピッタリ収容>500mlペットボトルの標準的な規格に合わせて、一段あたりの収納本数を12本として設計しています。箱売りで主流となっている48本セットもピッタリ入れることが可能です。そのうえ、最上段が活用できるので、調味料や小物置きとしても便利です。<お部屋のダンボールが消える>ペットボトルを縦方向に収納できるので、ダンボールよりも幅を取らず、お部屋のスペースを有効活用することが可能です。その邪魔なダンボールを取り払って、活用できるスペースを広げましょう。<ホコリが溜まりにくいメッシュ棚板>ホコリが溜まりにくいように、網目の細いファインメッシュを採用しています。通常のメッシュ棚板やパンチング棚板と比べて目が非常に細かいので、ホコリの蓄積する面を最小限に抑えます。また、棚板は2.5cmピッチでお好みの高さに位置調整ができるので、1.5Lや2Lの大きなサイズのボトルにも対応可能です。<簡単取り出し>隙間への設置を想定した製品のため、キャスターは前後にしか移動しません。取り出しの際にキャスターが左右にブレることがなく、スムーズで安定した出し入れが可能です。【安全な設置方法】スリムボトルラックは、安定した設置物の間に挟んで設置することを想定して設計されています。ペットボトルが上段にも収納されると転倒しやすくなりますので、壁際や重たい家具の間に設置するようにしてください。
材質メッシュ棚板・ポール:スチール
質量(kg)5
色ブラック
表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×460×1123
総耐荷重(kg)100(メッシュ棚板:各20)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。
口径(Φcm)約4.8
いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。
内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
色ブラック
質量(g)700
容量(L)1.5
口径(mm)約45
サイズ(mm)115×105×330
保冷効力(℃)7以下 (6時間)
1本(1本)
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
「ラクリアコート(プラス)」だからスポーツドリンク等の塩分によるサビに強い!
はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。さらに、サビに強いからスポーツドリンクに含まれる塩分をしっかりブロック。
全面衝撃吸収ポーチで丈夫で長持ち!
ステンレスまほうびんにより、高い保冷力を実現!冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。
子どもも持ち運びしやすい軽くてコンパクトなボトルです。
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)7以下(6時間)
エコマーク認定番号10 146 002
冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
消費電力(W)930
容量(L)2
仕様カッティング刃(6枚刃)
材質(容器)ステンレス
質量(kg)7
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
回転数(回/分)約24000
処理量(L)1.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」。本体丸洗いOK。スポーツドリンクOK。スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い。ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口。速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」
色ブラック
エコマーク認定認定
口径約4.5cm
口径(Φcm)約4.5
エコマーク認定番号10 146 002
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー
寸法(mm)Φ114×254
容量(L)1.5
ボトル径(Φmm)最大:106.4
ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」。本体丸洗いOK。スポーツドリンクOK。スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い。ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口。速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」
色ライムブルー
エコマーク認定認定
口径約4.5cm
口径(Φcm)約4.5
エコマーク認定番号10 146 002
冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
消費電力(W)930
容量(L)2
仕様カッティング刃(6枚刃)
材質(容器)ポリカーボネート
質量(kg)6
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
回転数(回/分)約24000
処理量(L)1.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
再生水を溶かすためのボトルです。再生に必要な水の量(1L)が一目でわかる目印付です。
適合機種AQ-S401用
容量(L)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし
材質セラミック
質量(kg)3.5
容量(L)1.5
適合ブラケットBF-435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C
推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3
取付ビス無し
浴室使用可否可能
目皿目皿カバー付き
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
色ブルー×ブラック
容量(mL)1500
質量(g)ポーチ含む750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×345(ポーチ含まず)
保冷効果9度以下(6時間)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本製品は密閉型圧力噴霧器で、液体ワックスやコーテイング剤など幅広いオートグリム製品を簡単かつ均一に塗布できます。
電源が不要なので、場所を選ばずどこでも使用することができます。
塗布したいオートグリム製品液剤を本製品ボトルに入れ加圧します。
きちんとキャップを閉めないと正しく加圧されないのでご注意ください。
ヘッドのコックをピストンさせて車体にスプレーしてください。
用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン
寸法(cm)28×22×22
区分洗車道具
質量(g)420
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA
関連キーワード
1
2
3
次へ