RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番450-9722
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)255
質量(g)109
奥行(mm)98
口内径(Φmm)22.1
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
こんなお得な商品も!
扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
容量(mL)1050
材質PE
質量(kg)0.076
直径×高さ(mm)90×247
TKG品番9-0254-0401
TKG品番(2017)6-0234-0401
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840
エスコ品番EA508SR-14
材質本SUS304
質量(g)484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
容量(mL)250
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-132
高さ(mm)127.5
質量(g)31
胴径(Φmm)61.5
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
用途塗装用バケット。
トラスコ品番690-1582
色グレー
タイプ(回)1
容量(L)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)234
寸法(cm)29.5×11×13
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
適応TM-800AQ用
関連資料(0.1MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
ドライロール環境衛生クロスを薬液へ含浸させるクロスです。
1ロールに対して、薬液を約1.5L入れてお使いください
幅(mm)171
色白
高さ(mm)193
区分新品
奥行(mm)171
関連資料(7.88MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
りんご果実そのままのやさしい味わい
容量(L)1.5
シリーズなっちゃん
容器ペットボトル
本数8
1ケース(1.5L×8本)
¥3,500
税込¥3,780
5日以内出荷
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。
材質本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)(本体)-20~140
メーカーオリジナルデザイン!
クリスマスはもちろん、冬季のイベントやパーティーで活躍する耐油性に優れたバーレル容器。
季節感あふれるおしゃれなデザインです。
材質耐油紙
商品タイプ本体
寿司容器のベストセラー。本体が浅型なので、商品のボリュームをより高めることができます。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CF
電子レンジ×
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
寿司容器のベストセラー。本体が浅型なので、商品のボリュームをより高めることができます。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CF
電子レンジ×
室数1
しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。
てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。
フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと
すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。
蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。
乾物やお菓子、ペットの小物の整理等様々なシーンで活用できる大きめサイズ。
寸法(mm)158×75×255
容量(L)1.5
1個(1個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×151×137
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
用途EA991AA-1.5用蓋
エスコ品番EA991AA-1.5A
材質ポリエチレン
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50
機能レバータイプ開閉せん
タイガー MMNシリーズ1.5L専用交換用せんセット。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。
適合本体MMN-C150K・MMN-D150K・MMN-F150K・MMN-H150K・MMN-X150A・MMN-X150K
色ブラック
質量(g)約56
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.6×8.6×5.7
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
高い洗浄力と環境への配慮を両立したエコ商品。
用途4.5倍希釈して使用する中性洗剤。
液性中性
成分界面活性剤(48%)、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエテール安定化剤
セット内容1kg×4袋、5L広口希釈ボトル
質量(kg)1
外形寸法(mm)(パウチ)285×190
使用の目安水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0kg
関連資料(0.9MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。
用途自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。
トラスコ品番147-9079
セット内容本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター
幅(mm)112
材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)
容量(mL)750
高さ(mm)260
質量(g)470
奥行(mm)112
容量(L)1.5
最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ