1,838件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0444 質量(kg)1 全長(m)100 線径d(Φmm)1.5 使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷

1袋(10個)
155 税込171
当日出荷

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷

1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。 適合(ワイヤー径)1.5~3.0mm エスコ品番EA628SE-3B
1セット(5個)
3,530 税込3,883
当日出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープ
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。 長さ(m)50
1巻(1巻)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様【側面線】なし エスコ品番EA628SD-115 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16 適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
500 税込550
当日出荷

1袋(10個)
885 税込974
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
509 税込560
4日以内出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 仕様レンチサイズ2 適合ワイヤー径1.5~2 トラスコ品番849-2602 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 寸法L(mm)8 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)10 仕上バレル研磨 適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
158 税込174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
189 税込208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
109 税込120
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g)300 タイプネジ式 線径(Φmm)約1.5 使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
158 税込174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,500 税込22,550
8日以内出荷

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
109 税込120
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
189 税込208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)180 アズワン品番64-6372-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218146008 切断可能径(Φmm)【ソフトワイヤー】2、【ハードワイヤー】1.5 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
109,800 税込120,780
22日以内出荷

1箱(25本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)1 材質(ねじ部)真鍮 材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
全長(mm)135 アズワン品番64-2233-17 切断能力(mm2)0.14~1.5
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

ロックダイヤル式 エスコ品番EA916ZC-21B 材質ステンレス 全長(mm)300 質量(g)5 ロープ径(Φmm)1.5
1個
320 税込352
当日出荷